項目 | 閂鎖夾 |
臂部 | U螺栓 |
底座安裝中心 | 1.63 x 1.50“ |
直徑 | 0.330“ |
容納量 | 2000磅。 |
掛鉤可調範圍 | 24.6mm |
鉤型 | U形鉤(水平) |
材料 | 鐵件 |
安裝座 | 輪緣 |
總高度 | 2.890“ |
總長度 | 8.200“ |
產品數據表 | destaco-323-ss.pdf |
切換鎖定加 | 是 |
類別 | 臥式,帶釋放桿 |
UPC | 697437534118 |
船重(kg) | 0.73 |
船高(厘米) | 5.08 |
船長(厘米) | 14.73 |
船寬(厘米) | 16.51 |
HS代碼 | 8205700090 |
原產地 | US |
拉動閂鎖夾具提供強大的閉合力,用於在閂鎖、成型和組裝操作中重複關閉和打開門和蓋子。 它們配備了一個手柄,可將夾緊拉桿或鉤子放置並壓下連接到工件的相對閂鎖周圍。 這些夾子通常有固定閂鎖、U 形鉤(水平和垂直)和 J 形鉤類型。 Destaco 341 系列夾具 用於拉動與底座平行的工件。 這些夾具提供強大的閉合力以實現可靠的固定,並提供拇指控制桿以方便單手操作。 Destaco 341-R 夾鉗集成了 Toggle Lock Plus 功能,可用作輔助鎖定機構並防止夾鉗意外斷開。 這種水平 U 形鉤式閂鎖夾具有鋼結構,可提高結構剛性並防止因重型使用而彎曲/斷裂。 Raptor Supplies 提供這些 341 系列夾具,具有不銹鋼結構,具有耐腐蝕性; 沒有 Toggle Lock Plus 機制以降低運營成本。 您只需在型號末尾添加 -M-25、-M-50 或 -M-100,即可訂購具有更長鉤子(25、50 和 100 毫米)的這些閂鎖夾。
我們還提供 Destaco 344 系列 具有垂直 U 形鉤的拉動閂鎖夾具,用於夾持垂直於底座的工件。
Destaco 341-R 閂鎖夾具適用於固定模具、組裝和閂鎖操作。 它還用於關閉食品、包裝、消費品、航空航天和汽車行業的室門、蓋子和容器。
A. Destaco 提供類似的不銹鋼結構閂鎖夾,具有耐腐蝕性(331-RSS)。 該夾具還提供不帶 Destaco Toggle Lock Plus 功能的變體,以降低夾具的運營成本(341).
A. Destaco 提供類似的閂鎖夾,其鉤子長度比標準長度長 25 毫米(341-RM-25), 比標準長度長 50 mm (341-RM-50) 和 100 毫米比標準鉤長 (341-RM-100).
A. 這些拉動閂鎖夾具有一個用於操作工具的手柄,一個夾持臂作為工作項目和夾具之間的接觸點,以及一個將夾具連接到表面的底座。 一旦夾具的簡單連桿系統置於偏心位置,手柄就會移動以產生平行於底座的力以固定工作物品。
答:許多 Destaco 手動夾鉗都帶有 Toggle Lock Plus 功能,可充當輔助鎖定機構,並確保夾鉗處於偏心肘節鎖定狀態。 當夾具的固定裝置在振動環境中運動或倒置時,該機構至關重要。 它為用戶和工件提供了額外的安全級別。
A. 每當您處理該品牌的機械夾具時,建議使用類似 Mobil XTC 的聯軸器潤滑脂。
A. 夾持能力或夾持力描述了夾具在裝配線上或類似製造過程中夾持設備或金屬板的能力。
產品 | 型號 | 掛鉤可調範圍 | 材料 | 總高度 | 總長度 | 類別 | 價錢 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
341-RSS | 24.6mm | 不銹鋼 | 2.890“ | 8.200“ | 橫式 | 新台幣6,855元 | ||
341-RM-50 | 50mm | 鐵件 | 2.89“ | 10.9212“ | - | 新台幣4,052元 | ||
341-RM-100 | 100mm | 鐵件 | 2.89“ | 12.8897“ | - | 新台幣4,160元 | ||
341-RM-25 | 25mm | 鐵件 | 2.89“ | 9.937“ | - | 新台幣3,944元 |