項目 | 閂鎖夾 |
臂部 | U螺栓 |
底座安裝中心 | 1.63 x 1.50“ |
直徑 | 0.330“ |
容納量 | 2000磅。 |
掛鉤可調範圍 | 24.6mm |
鉤型 | U形鉤(水平) |
材料 | 不銹鋼 |
安裝座 | 輪緣 |
總高度 | 2.890“ |
總長度 | 8.200“ |
產品數據表 | destaco-323-ss.pdf |
切換鎖定加 | 是 |
類別 | 橫式 |
船重(kg) | 0.74 |
船高(厘米) | 5.33 |
船長(厘米) | 22.35 |
船寬(厘米) | 20.32 |
HS代碼 | 8205700090 |
原產地 | US |
Destaco 341-RSS 拉動閂鎖夾具適用於航空航天、汽車、金屬加工以及食品和包裝行業的各種類型的成型、閂鎖和裝配操作。 該閂鎖夾具只需很少的力氣即可鎖定和解鎖,並提供銷連接以抵抗不同方向的運動,從而允許夾具繞其軸線旋轉。 Destaco 341-RSS 拉動閂鎖夾提供了可拆卸 C 形夾或彈簧夾的固定替代方案,同時將材料固定到工作表面。 該閂鎖夾具安裝在工作表面上,並使用槓桿手柄將工件固定到位,當夾具接合時,槓桿手柄被推至直立位置。 Destaco 341-RSS 拉動閂鎖夾與獲得專利的拇指控制桿集成,可單手操作,非常適合模製和固定門、蓋子和蓋子的閉合件。 該拉動閂鎖夾具具有帶螺紋孔的法蘭底座,允許將裝置安裝到工作台或平坦表面上。 它取決於 3 個主要部件 - 用於工件和夾具之間接觸點的夾緊臂、用於操作工具的手柄以及用於將夾具固定到表面的底座。 一旦夾具的簡單連桿系統置於過中心位置,水平/垂直拉動手柄以產生平行於底座的力並擠壓固定物品。 Destaco 341-RSS 拉動閂鎖夾具配有螺紋 U 形鉤,可輕鬆調節,並配有 Toggle Lock Plus 功能,可防止夾具在夾緊操作過程中意外打開。 該拉動閂鎖夾由不銹鋼製成,可抵抗暴露表面的腐蝕,能夠承受高達 2000 磅的負載。
Destaco 341-RSS 拉動閂鎖夾適用於各種應用,例如汽車、航空航天以及食品和包裝行業的蓋子、門、桶、檢修蓋、容器和器皿的固定、固定、組裝和成型。
A. 這些拉動閂鎖夾具取決於 3 個主要組件 - 用於操作工具的手柄、用於工作項目和夾具之間接觸點的夾持臂以及用於將夾具連接到表面的底座。 一旦夾具的簡單聯動系統置於過中心位置,手柄被水平拉動以產生平行於底座的力並擠壓固定工件。
答:在處理 Destaco 機械夾具時,應使用 Mobil XTC 等聯軸器潤滑脂,而 Magnalube G 潤滑脂則非常適合與氣缸密封件一起使用。
A. 夾持能力或夾持力描述了夾具在裝配線上或類似製造過程中夾持設備或金屬板的能力。
答:是的,Destaco 還提供根據 IP65 標准設計的電感式傳感器,以確保免受強大的液壓噴射、灰塵和大雨的影響。
A.是的,Destaco 提供 拉動閂鎖夾 採用焊接底座樣式,易於安裝,不會開裂。
產品 | 型號 | 掛鉤可調範圍 | 材料 | 總高度 | 總長度 | 類別 | 價錢 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
341-R | 24.6mm | 鐵件 | 2.890“ | 8.200“ | 臥式,帶釋放桿 | 新台幣2,267元 | ||
341-RM-50 | 50mm | 鐵件 | 2.89“ | 10.9212“ | - | 新台幣4,052元 | ||
341-RM-100 | 100mm | 鐵件 | 2.89“ | 12.8897“ | - | 新台幣4,160元 | ||
341-RM-25 | 25mm | 鐵件 | 2.89“ | 9.937“ | - | 新台幣3,944元 |