項目 | 閂鎖夾 |
條寬(英寸) | 1.75“ |
基本長度 | 2.79“ |
基本寬度 | 1" |
手柄樣式 | 直行 |
容納量 | 4000磅。 |
掛鉤可調範圍 | 22.1mm |
鉤型 | U形鉤(水平) |
材料 | 鐵件 |
安裝座 | 焊接 |
總高度 | 4.19“ |
總長度 | 10.190“ |
產品數據表 | destaco-375.pdf |
切換鎖定加 | 沒有 |
UPC | 053752537522 |
船重(kg) | 1.15 |
船高(厘米) | 10.64 |
船長(厘米) | 25.88 |
船寬(厘米) | 7.95 |
原產地 | US |
Destaco 375-B 拉動閂鎖夾具安裝到工作表面並將工件固定在一起。 該夾具具有一個槓桿,可迅速將橡膠塞鎖定在工作表面上,以牢固地固定物體,以進行鑽孔、焊接、銑削或木工應用。 將材料固定到工作表面時,該肘節夾提供了可拆卸 C 形夾或彈簧夾的固定替代方案。 Destaco 375-B 拉動閂鎖夾具通過槓桿手柄將工件固定到位,當夾具接合時,槓桿手柄被推至直立位置,並被按下以到達鎖定位置。 這種拉動閂鎖夾具只需很少的力氣即可鎖定和解鎖,並提供銷連接,可抵抗不同方向的運動,同時允許夾具繞其軸線旋轉。 它配備了獨特的樞軸和槓桿系統,可在夾緊時實現最佳精度,並且能夠承受高達 4000 磅的負載。該閉合夾配有螺紋 U 形掛鉤,方便調節,並採用鋼結構,以確保結構剛性和耐腐蝕,適用於固定和關閉室門、蓋子、蓋子和檢修門。 Destaco 375-B 拉動閂鎖夾具具有帶螺紋孔的法蘭底座,可實現安全的表面安裝,並具有符合人體工程學的手柄,可最大程度地減少操作員疲勞並實現快速夾緊操作。
Raptor Supplies 還提供 德斯塔科 375-R 拉動閂鎖夾與 Toggle Lock Plus 功能集成在一起,以確保保持過中心鎖定狀態,從而防止夾子意外打開。
這款 Destaco 375-B 拉動閂鎖夾專為常見應用而設計,例如航空航天、汽車、食品和包裝以及消費品行業的門、蓋子或蓋子的成型、組裝和閉合。
A、公司提供 375-BR 閂鎖夾帶有 Destaco Toggle Lock Plus 機構,可防止夾子意外打開。
A. 該型號配備直柄,可移動以將夾緊拉桿放在相對的閂鎖周圍並向下壓以到達鎖定位置。
答:在處理 Destaco 機械夾具時,應使用 Mobil XTC 等聯軸器潤滑脂,而 Magnalube G 潤滑脂則非常適合與氣缸密封件一起使用。
A. 夾持力代表夾具在裝配線上或製造過程中夾持金屬板或設備的能力。
A. Destaco 閂鎖夾牢牢地壓住工件並使其保持靜止,而不會被您正在處理的項目的反復運動所干擾。
答:是的,Destaco 提供閂鎖板,可以輕鬆更換磨損或過時的閂鎖,從而確保項目不會受到影響。 這些閂鎖板有碳鋼和不銹鋼材質可供選擇。 385 系列手動夾具可容納碳鋼閂鎖板。
答:一般來說,Destaco 手柄可以通過滑動來拆卸。 然而,一些握把必須被剪掉,因為它們是乙烯基浸漬的,以適應底層手柄設計的輪廓。
產品 | 型號 | 基本寬度 | 掛鉤可調範圍 | 總長度 | 切換鎖定加 | 價錢 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
375-BM-50 | 0.49“ | 50mm | 12.1575“ | 沒有 | 新台幣5,620元 | ||
375-BM-100 | 0.49“ | 100mm | 14.126“ | 沒有 | 新台幣9,662元 | ||
375-BM-25 | 0.49“ | 25mm | 11.1732“ | 沒有 | 新台幣5,620元 | ||
375-BR | 0.49“ | 22.1mm | 10.190“ | 是 | 新台幣5,994元 |