項目 | 閂鎖夾 |
條寬(英寸) | 1.75“ |
基本長度 | 2.79“ |
基本寬度 | 0.49“ |
手柄樣式 | 直行 |
容納量 | 4000磅。 |
掛鉤可調範圍 | 50mm |
鉤型 | U形鉤(水平) |
材料 | 鐵件 |
安裝座 | 焊接 |
總高度 | 4.19“ |
總長度 | 12.1575“ |
產品數據表 | destaco-375.pdf |
切換鎖定加 | 沒有 |
船重(kg) | 1.15 |
船高(厘米) | 10.64 |
船長(厘米) | 25.88 |
船寬(厘米) | 7.95 |
原產地 | US |
這款 Destaco 375-BM-50 閂鎖夾具或拉動閂鎖夾具是一種閉合夾具,非常適合在金屬加工、航空航天、運輸以及食品加工和包裝行業的閂鎖、成型和組裝操作期間重複閉合和打開。 該閂鎖夾在密封室門、檢修門和模具閉合件時提供強大的閉合力、方便的操作和可靠的固定。 獲得專利的拇指控制桿可輕鬆單手操作,最大承載能力為 4000 磅。它具有符合人體工程學的手柄,可移動以將鉤子(即夾緊拉桿)放置在相對的閂鎖周圍,並按下以觸及鎖定位置可確保夾緊操作不易疲勞且快速。 Destaco 375-BM-50 拉動閂鎖夾具安裝到工作表面並將工件固定在固定位置。 該閉合夾配有螺紋 U 形鉤,方便調節,並採用鋼結構以耐腐蝕。 它包括一個在安裝底座上焊接有閂鎖板,以便於安裝到表面。 這款 Destaco 夾鉗的鉤子比標準長度長 25 毫米。
這款 375-BM-50 拉動閂鎖夾具有多種功能組合,適用於航空航天、汽車和食品和包裝中的固定、固定和成型門、蓋子、檢修蓋、桶、容器和容器等應用行業。
A. 夾具的夾持能力或夾持力表示夾具在組裝汽車零件或類似製造過程中夾持機械設備或金屬板的能力。
答:是的,Destaco 提供閂鎖板,可以輕鬆更換磨損的閂鎖,以確保項目不會受到影響。 這些閂鎖板有碳鋼和不銹鋼材質可供選擇。
A. Destaco 閂鎖夾牢牢地壓住工件並使其保持靜止,而不會被您正在處理的項目的反復運動所干擾。
答:在處理 Destaco 機械夾具時,應使用 Mobil XTC 等聯軸器潤滑脂,而 Magnalube G 潤滑脂則非常適合與氣缸密封件一起使用。
A. 水平手柄肘節夾用於使用水平槓桿手柄將工件固定到位,當夾子接合時,該手柄平放。
A. 夾緊力是通過閉合和鎖定夾具實際施加到工件上的力。 它通常小於規定的容納能力。 實際夾緊力取決於多種因素,包括缸孔、缸面積、主軸位置(夾緊臂長度)和可用氣壓。 在大多數情況下,夾緊力大約是氣缸施加的力的 2 到 3 倍。
答:是的,Destaco 提供按照 IP65 標准設計的電感式傳感器,以確保免受強大的液壓噴射、灰塵和大雨的影響。
A. 夾子手柄的顏色沒有這樣的意義,因為它只代表一個可識別的區域。 這有助於操作員快速輕鬆地找到手柄。
產品 | 型號 | 基本寬度 | 掛鉤可調範圍 | 總長度 | 切換鎖定加 | 價錢 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
375-BM-100 | 0.49“ | 100mm | 14.126“ | 沒有 | 新台幣9,662元 | ||
375-BM-25 | 0.49“ | 25mm | 11.1732“ | 沒有 | 新台幣5,620元 | ||
375-B | 1" | 22.1mm | 10.190“ | 沒有 | 新台幣4,590元 | ||
375-BR | 0.49“ | 22.1mm | 10.190“ | 是 | 新台幣5,994元 |