項目 | 閂鎖夾 |
條寬(英寸) | 1.75“ |
基本長度 | 2.79“ |
基本寬度 | 0.49“ |
手柄樣式 | 直行 |
容納量 | 4000磅。 |
掛鉤可調範圍 | 100mm |
鉤型 | U形鉤(水平) |
材料 | 鐵件 |
安裝座 | 焊接 |
總高度 | 4.19“ |
總長度 | 14.126“ |
產品數據表 | destaco-375.pdf |
切換鎖定加 | 沒有 |
船重(kg) | 1.15 |
船高(厘米) | 10.64 |
船長(厘米) | 25.88 |
船寬(厘米) | 7.95 |
原產地 | US |
拉動閂鎖夾具非常適合重複關閉和打開與夾具底座水平或垂直放置的工件。 這些夾子有固定閂鎖、U 鉤(水平和垂直)和 J 鉤樣式。 Destaco 375 系列 拉動閂鎖夾具具有符合人體工程學的手柄,用於將水平 U 形鉤放置在與夾具底座平行放置的相對工件閂鎖/夾板周圍。 夾鉗手柄具有獲得專利的拇指控制桿,可方便地單手操作。 Destaco 375-BM-100 夾具配備了 100 毫米長的 U 形鉤,用於拉動工件/夾具更長的長度。 它的底座有焊縫,可永久安裝在平坦的水平表面/工件上。 該閂鎖夾具有重型鋼結構,可防止因惡劣使用而斷裂/彎曲。 它的最大承載能力為 4000 磅。 Raptor Supplies 提供這種夾子具有法蘭底座的變體,可快速輕鬆地拆卸安裝; Toggle Lock Plus 機構用於夾具的二次鎖定。 您可以訂購具有不同鉤子長度(標準長度,比標準長度長 25 毫米,比標準長度長 50 毫米)的這些閂鎖夾,只需移除 -M-100 或添加 -M-25 和 -M-50型號的結尾。
我們也提供類似的(德斯塔科 341-M-100) 具有法蘭底座和最大承載能力為 2000 磅的閂鎖夾。
Destaco 375-BM-100 閂鎖夾適用於閉合各種固定裝置,例如門、蓋子、容器、桶、器皿和檢修蓋。 該夾具還非常適合在運輸、消費品、航空航天、汽車以及食品和包裝行業執行成型和組裝操作。
A. Raptor Supplies 提供這些類似的手動夾具,其型號具有 Destaco Toggle Lock Plus 功能 (375-BR-M-100),以防止操作過程中意外鎖定和法蘭底座安裝設計 (375年M-100) 以便快速輕鬆地進行可拆卸安裝。
A. Raptor Supplies 提供具有不同鉤子長度的類似閂鎖夾,例如標準長度(375-B), 比標準長度長 25 mm (375-BM-25) 並且比標準長度長 50 毫米 (375-BM-50).
A. 這些拉動閂鎖夾具有一個用於操作工具的手柄,一個夾緊臂作為工作項目和夾具之間的接觸點,以及一個將夾具連接到表面的底座。 一旦夾具的簡單連桿系統置於偏心位置,手柄就會移動以產生平行於底座的力以固定工作物品。
答:許多 Destaco 手動夾鉗都帶有 Toggle Lock Plus 功能,可充當輔助鎖定機構,並確保夾鉗處於偏心肘節鎖定狀態。 當夾具的固定裝置在振動環境中運動或倒置時,該機構至關重要。 它為用戶和工件提供了額外的安全級別。
A. 每當您處理該品牌的機械夾具時,建議使用類似 Mobil XTC 的聯軸器潤滑脂。
A. 夾持能力或夾持力描述了夾具在裝配線上或類似製造過程中夾持設備或金屬板的能力。
A. 紅色手柄提醒用戶操作手柄的位置以及何時應該抓住它。 紅色對於夾具的工作沒有額外的優勢。
答:大多數 Destaco 夾子都配有手柄,只需將其滑下即可輕鬆拆卸。 但有些手柄握把經過乙烯基浸漬以適合下面的手柄,因此必須切斷才能拆卸。