項目 | 閂鎖夾 |
條寬(英寸) | 1.75“ |
基本長度 | 2.38“ |
基本寬度 | 2.12“ |
手柄樣式 | 直行 |
容納量 | 2000磅。 |
掛鉤可調範圍 | 100mm |
鉤型 | U形鉤(水平) |
材料 | 鐵件 |
安裝座 | 輪緣 |
總高度 | 2.89“ |
總長度 | 12.8897“ |
產品數據表 | destaco-323-ss.pdf |
切換鎖定加 | 沒有 |
船重(kg) | 0.64 |
船高(厘米) | 7.34 |
船長(厘米) | 20.83 |
船寬(厘米) | 3.02 |
原產地 | US |
Destaco 341-M-100 拉動閂鎖夾具可確保將蓋子或檢修蓋快速閂鎖或夾緊到桶/容器/器皿上。 它能夠承受高達 2000 磅的負載,並配有帶螺紋孔的法蘭底座,可輕鬆安全地安裝。 該拉動夾具還配有閂鎖板和拇指控制桿,方便靈活的單手操作。 這種拉動閂鎖夾的工作原理與閂鎖式漁具盒類似。 Destaco 341-M-100 拉動閂鎖夾沿直接直線方向施加力,使裝置能夠在前後位置切換。 這在操作員偶爾需要夾具的情況下特別有用。 此外,夾具可以從後面垂直安裝,手柄位於後面並鎖定位置,從而防止組件向前掉落。 該夾具配備有與相對的閂鎖適當對齊的手柄,因此,可以將手柄向下拉回鎖定位置,使其成為關閉模具閉合件和閂鎖門等物體的理想選擇。 這款 Destaco 夾鉗配有比標準長度長 100 毫米的鉤子,並採用鋼結構以保證結構剛性。
這款 Destaco 341-M-100 拉動閂鎖夾適用於常見應用,例如航空航天、汽車以及食品和包裝行業的門、蓋子或蓋子的成型、組裝和閉合。
A. 這些拉動閂鎖夾具取決於 3 個主要組件 - 用於操作工具的手柄、用於工作項目和夾具之間接觸點的夾持臂以及用於將夾具連接到表面的底座。 一旦夾具的簡單聯動系統置於過中心位置,手柄被水平拉動以產生平行於底座的力並擠壓固定工件。
A. 夾持能力或夾持力表示夾具在組裝汽車零件或類似製造過程中夾持機械設備或金屬板的能力。
答:在處理 Destaco 機械夾具時,應使用 Mobil XTC 等聯軸器潤滑脂,而 Magnalube G 潤滑脂則非常適合與氣缸密封件一起使用。
A. 夾緊力是通過閉合和鎖定夾具實際施加到工件上的力。 它通常小於規定的容納能力。 實際夾緊力取決於多種因素,包括缸孔、缸面積、主軸位置(夾緊臂長度)和可用氣壓。 在大多數情況下,夾緊力大約是氣缸施加的力的 2 到 3 倍。
答:是的,Destaco 還提供根據 IP65 標准設計的電感式傳感器,以確保免受強大的液壓噴射、灰塵和大雨的影響。