項目 | 閂鎖夾 |
條寬(英寸) | 1.75“ |
基本長度 | 2.38“ |
基本寬度 | 2.12“ |
手柄樣式 | 直行 |
容納量 | 2000磅。 |
掛鉤可調範圍 | 25mm |
鉤型 | U形鉤(水平) |
材料 | 鐵件 |
安裝座 | 輪緣 |
總高度 | 2.89“ |
總長度 | 9.937“ |
產品數據表 | destaco-323-ss.pdf |
切換鎖定加 | 沒有 |
船重(kg) | 0.64 |
船高(厘米) | 7.34 |
船長(厘米) | 20.83 |
船寬(厘米) | 3.02 |
原產地 | US |
拉動閂鎖夾具適用於關閉和打開水平或垂直放置在夾具底座上的夾具。 這些夾具配備有手柄,可將夾緊拉桿或鉤子連接/放置在相對的工件閂鎖周圍以拉動/關閉它們。 Destaco 拉動閂鎖夾具提供固定閂鎖、U 形鉤(水平和垂直)和 J 形鉤設計。 Destaco 341 系列夾具 具有水平 U 形鉤,用於閉合平行於夾具底座的工件/夾具。 Destaco 341-M-25 夾具具有比標準長度 U 鉤式夾具長 25 毫米的 U 型鉤,可將工件拉得更遠。 該夾具具有符合人體工程學的手柄,該手柄與拇指控制桿集成在一起,可方便地單手操作。 它採用法蘭底座安裝方式,可快速輕鬆地安裝在平坦的水平表面/工件上。 該閂鎖夾採用鋼結構,確保結構完整性,防止在重負載下彎曲或斷裂。 Raptor Supplies 提供具有不銹鋼結構的各種型號的夾具,以防止腐蝕; Toggle Lock Plus 機制用作輔助鎖定功能並防止夾子意外打開。 您可以訂購具有不同掛鉤長度(標準長度,比標準長度長 25 毫米和比標準長度長 100 毫米)的這些閂鎖夾,只需刪除 -M-25 或在末尾添加 -M-50 和 -M-100型號。
我們還提供 德斯塔科 334-M-25 拉動閂鎖夾具具有 1000 磅的最大夾持能力和一個垂直 U 形鉤,用於拉動垂直於夾具底座放置的工件。
Destaco 341-M-25 閂鎖夾非常適合閉合室門、模具、蓋子和檢修蓋等固定裝置。 該夾具還適用於消費品、運輸、航空航天、汽車以及食品和包裝行業的成型和組裝操作。
A. Raptor Supplies 提供類似的夾具變體,例如 Destaco 341-RM-25 閂鎖夾 帶有 Destaco Toggle Lock Plus 機構,用於二次鎖定夾具。 我們還提供 Destaco 341-SS-M-50 閂鎖夾,具有不銹鋼結構,具有耐腐蝕性和耐用性。
A. Destaco 提供不同鉤子長度的類似閂鎖夾,例如標準長度(341), 比標準長度長 50 mm (341年M-50) 和 100 毫米比標準鉤長 (341年M-100).
A. 這些拉動式閂鎖夾具有一個用於操作工具的手柄、一個用作工件和夾具之間接觸點的夾持臂,以及一個將夾具連接到表面的底座。 一旦夾具的簡單連桿系統置於偏心位置,手柄就會移動以產生平行於底座的力以固定工作物品。
答:許多 Destaco 手動夾鉗都帶有 Toggle Lock Plus 功能,可充當輔助鎖定機構,並確保夾鉗處於偏心肘節鎖定狀態。 當夾具的固定裝置在振動環境中運動或倒置時,該機構至關重要。 它為用戶和工件提供了額外的安全級別。
A. 每當您處理該品牌的機械夾具時,建議使用類似 Mobil XTC 的聯軸器潤滑脂。
A. 夾持能力或夾持力描述了夾具在裝配線上或類似製造過程中夾持設備或金屬板的能力。