項目 | 閂鎖夾 |
條寬(英寸) | 1.13“ |
基本長度 | 1.31“ |
基本寬度 | 1.56“ |
手柄樣式 | 直行 |
容納量 | 1000磅。 |
掛鉤可調範圍 | 25mm |
鉤型 | U 形鉤(垂直) |
材料 | 鐵件 |
安裝座 | 輪緣 |
總高度 | 5.21“ |
總長度 | 5.0866“ |
產品數據表 | destaco-324.pdf |
切換鎖定加 | 沒有 |
船重(kg) | 0.27 |
船高(厘米) | 6.02 |
船長(厘米) | 10.41 |
船寬(厘米) | 2.87 |
原產地 | US |
拉動閂鎖夾非常適合在閂鎖、成型和組裝操作中定期關閉和打開門和蓋子。 這些水平或垂直拉動裝置具有手柄,用於在工件周圍連接/放置夾緊拉桿或掛鉤。 Destaco 拉動閂鎖夾具具有固定閂鎖、U 形鉤(水平和垂直)和 J 形鉤設計,用於拉動/閉合夾具。 Destaco 334 系列夾具 配有垂直 U 形掛鉤,用於閉合垂直於夾具底座的工件/夾具。 它們的夾緊手柄有一個拇指控制桿,可實現快速、單手操作。 Destaco 334-M-25 夾具配有 25 毫米長的 U 型鉤,與標準長度的 U 型鉤式夾具相比,可在更遠的距離處閉合工件。 該閂鎖夾由鋼製成,結構強度高,可防止在重負載(最大 1000 磅)下彎曲/斷裂。 它具有法蘭底座,可快速安裝在平坦表面/工件上。 Raptor Supplies 提供具有不銹鋼結構以抵抗腐蝕的變體的這種夾具; Toggle Lock Plus 機製作為輔助鎖定功能並防止夾子意外打開。 您可以訂購具有不同鉤子長度(標準長度,比標準長度長 50 毫米和比標準長度長 100 毫米)的這些閂鎖夾變體,只需刪除 -M-25 或在型號的結尾。
我們還提供 德斯塔科 331-M-25 拉動閂鎖夾具具有 720 磅的最大夾持能力和一個水平 U 形鉤,用於拉動平行於夾具底座放置的工件。
Destaco 334-M-25 閂鎖夾非常適合航空航天、消費品、運輸、汽車以及食品和包裝行業的蓋子、室門、模具和檢修蓋。
A. Raptor Supplies 提供類似的夾具變體,例如 Destaco 334-RM-25 閂鎖夾 具有 Toggle Lock Plus 機制,可防止其意外打開。 我們還提供 Destaco 334-SS-M-25 閂鎖夾,具有不銹鋼結構,耐腐蝕且耐用。
A. Destaco 提供具有不同鉤子長度的類似閂鎖夾變體,例如標準長度(334), 比標準長度長 50 mm (334年M-50) 和 100 毫米比標準鉤長 (334年M-100).
A. 這些拉動閂鎖夾具有一個用於操作工具的手柄,一個夾緊臂作為工作項目和夾具之間的接觸點,以及一個將夾具連接到表面的底座。 一旦夾具的簡單連桿系統置於偏心位置,手柄就會移動以產生平行於底座的力以固定工作物品。
答:許多 Destaco 手動夾鉗都帶有 Toggle Lock Plus 功能,可充當輔助鎖定機構,並確保夾鉗處於偏心肘節鎖定狀態。 當夾具的固定裝置在振動環境中運動或倒置時,該機構至關重要。 它為用戶和工件提供了額外的安全級別。
A. 每當您處理該品牌的機械夾具時,建議使用類似 Mobil XTC 的聯軸器潤滑脂。
A. 夾持能力或夾持力描述了夾具在裝配線上或類似製造過程中夾持設備或金屬板的能力。