項目 | 閂鎖夾 |
條寬(英寸) | 1.13“ |
基本長度 | 1.31“ |
基本寬度 | 1.56“ |
手柄樣式 | 直行 |
容納量 | 1000磅。 |
掛鉤可調範圍 | 50mm |
鉤型 | U 形鉤(垂直) |
材料 | 鐵件 |
安裝座 | 輪緣 |
總高度 | 5.21“ |
總長度 | 6.0709“ |
產品數據表 | destaco-324.pdf |
切換鎖定加 | 沒有 |
船重(kg) | 0.27 |
船高(厘米) | 6.02 |
船長(厘米) | 10.41 |
船寬(厘米) | 2.87 |
原產地 | US |
拉動閂鎖夾是水平或垂直拉動裝置,非常適合在閂鎖、成型和組裝操作中重複關閉和打開門和蓋子。 它們有一個手柄,可移動以將夾緊拉桿或鉤子固定/放置在工件周圍。 Destaco 拉動閂鎖夾有固定閂鎖、U 形鉤(水平和垂直)和 J 形鉤樣式。 Destaco 334 系列夾具 具有垂直 U 形掛鉤,用於拉動/閉合垂直於夾具底座定位的工件或夾具。 它們的手柄配有拇指控制桿,可實現快速、單手操作。 Destaco 334-M-50 夾具配備了 50 毫米長的 U 型鉤,與標準長度的 U 型鉤式夾具相比,可以在更遠的距離處閉合工件。 它具有法蘭底座安裝方式,可快速安裝在平坦表面/工件上。 該閂鎖夾採用鋼結構,確保結構完整性,防止在重負載(最大 1000 磅)下彎曲/斷裂。 Raptor Supplies 提供具有不銹鋼結構的各種型號的夾具,以防止腐蝕; Toggle Lock Plus 機制用作輔助鎖定功能並防止意外打開。 您可以訂購具有不同掛鉤長度(標準長度,比標準長度長 25 毫米和比標準長度長 100 毫米)的這些鎖扣夾,只需刪除 -M-50 或在末尾添加 -M-25 和 -M-100型號。
我們還提供 德斯塔科 331-M-50 拉動閂鎖夾具具有 720 磅的最大夾持能力和一個水平 U 形鉤,用於拉動平行於夾具底座放置的工件。
Destaco 334-M-50 閂鎖夾用於閉合運輸、消費品、航空航天、汽車以及食品和包裝行業的模具、室門、蓋子和檢修蓋。
A. Raptor Supplies 提供類似的夾具變體,例如 Destaco 334-RM-50 閂鎖夾 具有 Destaco Toggle Lock Plus 機制,可防止意外打開。 我們還提供 Destaco 334-SS-M-50 閂鎖夾,具有不銹鋼結構,具有耐腐蝕性和耐用性。
A. Destaco 提供不同鉤子長度的類似閂鎖夾,例如標準長度(334), 比標準長度長 25 mm (334年M-25) 和 100 毫米比標準鉤長 (334年M-100).
A. 這些拉動式閂鎖夾具有一個用於操作工具的手柄、一個用作工件和夾具之間接觸點的夾持臂,以及一個將夾具連接到表面的底座。 一旦夾具的簡單連桿系統置於偏心位置,手柄就會移動以產生平行於底座的力以固定工作物品。
答:許多 Destaco 手動夾鉗都帶有 Toggle Lock Plus 功能,可充當輔助鎖定機構,並確保夾鉗處於偏心肘節鎖定狀態。 當夾具的固定裝置在振動環境中運動或倒置時,該機構至關重要。 它為用戶和工件提供了額外的安全級別。
A. 每當您處理該品牌的機械夾具時,建議使用類似 Mobil XTC 的聯軸器潤滑脂。
A. 夾持能力或夾持力描述了夾具在裝配線上或類似製造過程中夾持設備或金屬板的能力。