項目 | 閂鎖夾 |
臂部 | U螺栓 |
底座安裝中心 | 2.25 x 2.25“ |
直徑 | 0.410“ |
容納量 | 4000磅。 |
掛鉤可調範圍 | 22.1mm |
鉤型 | U形鉤(水平) |
材料 | 鐵件 |
安裝座 | 輪緣 |
總高度 | 4.190“ |
總長度 | 10.190“ |
產品數據表 | destaco-375.pdf |
切換鎖定加 | 是 |
類別 | 臥式,帶釋放桿 |
船重(kg) | 1.37 |
船高(厘米) | 15.49 |
船長(厘米) | 30.99 |
船寬(厘米) | 21.34 |
HS代碼 | 7326908588 |
原產地 | DE |
Destaco 375-R 拉動閂鎖夾具安裝到工作表面並將工件固定在一起。 該夾具具有一個槓桿,可迅速將橡膠塞鎖定在工作表面上,以牢固地固定物體,以進行鑽孔、焊接、銑削或木工應用。 將材料固定到工作表面時,這款垂直手柄肘節夾提供了可拆卸 C 形夾或彈簧夾的固定替代方案。 它只需很少的努力即可鎖定和解鎖,並提供銷連接,可抵抗不同方向的移動,同時允許夾具繞其軸線旋轉。 Destaco 375-R 拉動閂鎖夾具通過槓桿手柄將工件固定到位,當夾具接合時,槓桿手柄被推至直立位置,並被按下以到達鎖定位置。 該閂鎖夾配備了獨特的樞軸和槓桿系統,可在夾緊時實現最佳精度,並且能夠承受高達 4000 磅的負載。Destaco 拉動閂鎖夾配有帶螺紋孔的法蘭底座,用於安全表面安裝,並具有符合人體工程學的手柄以確保最大限度地減少操作員疲勞和快速夾緊操作。 該閉合夾配有螺紋 U 形鉤,方便調節,採用鋼結構,確保結構剛性和抗腐蝕,適用於固定和閉合室門、蓋子、蓋子和檢修門。 Destaco 375-R 拉動閂鎖夾與 Toggle Lock Plus 功能集成,以確保維持偏心鎖定狀態,從而防止夾子意外打開。
這款 Destaco 375-R 拉動閂鎖夾集成了多種功能,非常適合固定、固定和成型門、蓋子、檢修蓋、桶、容器和器皿等應用。 它們用於航空航天、汽車以及食品和包裝行業。
A. 是的,Destaco 提供 拉動閂鎖夾 採用法蘭式和焊接式底座樣式,以確保易於安裝。
答:是的,Destaco 生產帶有較長鉤子的夾具,長度為 25、50 或 100 毫米(Destaco 375-RM-100 拉動閂鎖夾).
A. 在處理該品牌的機械夾具時,我們建議您使用 Mobil XTC 等聯軸器潤滑脂。 處理氣缸密封件時,請使用 Magnalube G 潤滑脂。
A. 夾持力代表夾具在裝配線上或製造過程中夾持金屬板或設備的能力。
答:是的,Destaco 提供閂鎖板,可以輕鬆更換磨損的閂鎖,以確保項目不會受到影響。 這些閂鎖板有碳鋼和不銹鋼材質可供選擇。
A. 水平手柄肘節夾 用於使用水平槓桿手柄將工件固定到位,當夾具接合時,該手柄平放。
A. Destaco 閂鎖夾牢牢地壓住工件並使其保持靜止,而不會被您正在處理的項目的反復運動所干擾。
答:Destaco 在許多手動夾鉗中加入了 Toggle Lock Plus 功能,作為輔助鎖定機構,以確保夾鉗保持在偏心肘節鎖定狀態。 當夾具的固定裝置倒置、運動或處於振動環境中時,該機構非常有用。 它為操作員和工件提供了額外的安全級別。
型號 | 掛鉤可調範圍 | 總高度 | 總長度 | 價錢 | |
---|---|---|---|---|---|
375-RM-50 | 50mm | 4.19“ | 12.1575“ | 新台幣8,220元 | |
375-RM-100 | 100mm | 4.19“ | 14.126“ | 新台幣8,220元 | |
375-RM-25 | 25mm | 4.19“ | 11.1732“ | 新台幣8,220元 |