項目 | 閂鎖夾 |
條寬(英寸) | 1.75“ |
基本長度 | 3.44“ |
基本寬度 | 3.13“ |
手柄樣式 | 直行 |
容納量 | 4000磅。 |
掛鉤可調範圍 | 100mm |
鉤型 | U形鉤(水平) |
材料 | 鐵件 |
安裝座 | 輪緣 |
總高度 | 4.19“ |
總長度 | 14.126“ |
產品數據表 | destaco-375.pdf |
切換鎖定加 | 是 |
船重(kg) | 1.35 |
船高(厘米) | 10.64 |
船長(厘米) | 25.88 |
船寬(厘米) | 7.95 |
原產地 | US |
Destaco 375 系列 拉動閂鎖夾具非常適合在閂鎖、成型和裝配操作中重複閉合和打開工件(平行於夾具底座放置)。 它們具有符合人體工程學的手柄,用於將水平 U 形鉤放置在相對的工件閂鎖/夾板周圍。 夾鉗手柄具有獲得專利的拇指控制桿,可方便地單手操作。 Destaco 375-RM-100 夾具配備了 100 毫米長的 U 形鉤,用於拉動更長長度的工件/夾具。 它具有法蘭底座,可臨時且輕鬆拆卸地安裝在平坦的水平表面/工件上。 該閂鎖夾具有重型鋼結構,可防止因粗暴使用而造成的磨損。 它與 Toggle Lock Plus 機構集成,可防止夾具意外打開。 該夾具的最大承載能力為 4000 磅。 Raptor Supplies 提供這種夾具的變體,底座上有焊接用於永久安裝; 沒有 Toggle Lock Plus 機制,可在不需要二次鎖定夾具的情況下降低運營成本。 您可以訂購具有不同掛鉤長度(標準長度,比標準長度長 25 毫米,比標準長度長 50 毫米)的這些鎖扣,只需移除 -M-100 或在末尾添加 -M-25 和 -M-50型號。
我們也提供類似的(德斯塔科 385-RM-100) 最大承載能力為 7500 磅的閂鎖夾。
Destaco 375-RM-100 閂鎖夾用於運輸、消費品、航空航天、汽車以及食品和包裝行業,以執行閂鎖、成型和組裝操作。 該夾具還適用於門、蓋子、容器、桶、器皿和檢修蓋等固定裝置的閉合應用。
A. Raptor Supplies 提供這些手動夾具的變型,不帶 Destaco Toggle Lock Plus 功能(375年M-100) 以降低運營成本,並在底座安裝樣式 (375-BR-M-100) 上焊接以實現永久性焊接安裝。
A. Raptor Supplies 可以提供具有不同鉤子長度的類似閂鎖夾,例如標準長度(375-R), 比標準長度長 25 mm (375-RM-25) 並且比標準長度長 50 毫米 (375-RM-50).
A. 這些拉動閂鎖夾具有一個用於操作工具的手柄,一個夾緊臂作為工作項目和夾具之間的接觸點,以及一個將夾具連接到表面的底座。 一旦夾具的簡單連桿系統置於偏心位置,手柄就會移動以產生平行於底座的力以固定工作物品。
答:許多 Destaco 手動夾鉗都帶有 Toggle Lock Plus 功能,可充當輔助鎖定機構,並確保夾鉗處於偏心肘節鎖定狀態。 當夾具的固定裝置在振動環境中運動或倒置時,該機構至關重要。 它為用戶和工件提供了額外的安全級別。
A. 每當您處理該品牌的機械夾具時,建議使用類似 Mobil XTC 的聯軸器潤滑脂。
A. 夾持能力或夾持力描述了夾具在裝配線上或類似製造過程中夾持設備或金屬板的能力。
A. 紅色手柄提醒用戶操作手柄的位置以及何時應該抓住它。 紅色對於夾具的工作沒有額外的優勢。
答:大多數 Destaco 夾子都配有手柄,只需將其滑下即可輕鬆拆卸。 但有些手柄握把經過乙烯基浸漬以適合下面的手柄,因此必須切斷才能拆卸。