項目 | 閂鎖夾 |
條寬(英寸) | 1.75“ |
基本長度 | 3.44“ |
基本寬度 | 3.13“ |
手柄樣式 | 直行 |
容納量 | 4000磅。 |
掛鉤可調範圍 | 50mm |
鉤型 | U形鉤(水平) |
材料 | 鐵件 |
安裝座 | 輪緣 |
總高度 | 4.19“ |
總長度 | 12.1575“ |
產品數據表 | destaco-375.pdf |
切換鎖定加 | 是 |
UPC | 7426863321619 |
船重(kg) | 1.35 |
船高(厘米) | 10.64 |
船長(厘米) | 25.88 |
船寬(厘米) | 7.95 |
原產地 | US |
產品 | 型號 | 掛鉤可調範圍 | 總高度 | 總長度 | 價錢 | |
---|---|---|---|---|---|---|
375-R | 22.1mm | 4.190“ | 10.190“ | 新台幣5,128元 | ||
375-RM-100 | 100mm | 4.19“ | 14.126“ | 新台幣8,220元 | ||
375-RM-25 | 25mm | 4.19“ | 11.1732“ | 新台幣8,220元 |