項目 | 閂鎖夾 |
條寬(英寸) | 1.75“ |
基本長度 | 3.44“ |
基本寬度 | 3.13“ |
手柄樣式 | 直行 |
容納量 | 4000磅。 |
掛鉤可調範圍 | 25mm |
鉤型 | U形鉤(水平) |
材料 | 鐵件 |
安裝座 | 輪緣 |
總高度 | 4.19“ |
總長度 | 11.1732“ |
產品數據表 | destaco-375.pdf |
切換鎖定加 | 是 |
船重(kg) | 1.35 |
船高(厘米) | 10.64 |
船長(厘米) | 25.88 |
船寬(厘米) | 7.95 |
原產地 | US |
Destaco 375-RM-25 拉動閂鎖夾可將蓋子或檢修蓋快速閂鎖或夾緊到桶/容器/器皿上。 它能夠承受高達 4000 磅的負載,並配有帶螺紋孔的法蘭底座,可輕鬆安全地安裝。 該拉動夾具還配有閂鎖板和拇指控制桿,方便靈活的單手操作。 這種拉動閂鎖夾的工作原理與閂鎖式漁具盒類似。 Destaco 375-RM-25 拉動閂鎖夾沿直接直線方向施加力,以允許裝置在前後位置切換。 這在操作員偶爾需要夾具的情況下特別有用。 此外,夾具可以從後面垂直安裝,手柄位於後面並鎖定位置,從而防止組件向前掉落。 該夾鉗具有 Toggle Lock Plus 安全機制,可作為輔助鎖定係統,防止夾鉗意外打開。 它配備了一個與相對的閂鎖適當對齊的手柄,因此,可以將手柄向下拉回到鎖定位置,使其成為關閉模具閉合件和閂鎖門等物體的理想選擇。 該夾具的鉤子比標準長度長 25 毫米,並採用鋼結構以保證結構剛性。
Destaco 375-RM-25 閂鎖夾適用於各種應用,例如航空航天、汽車以及食品和包裝行業中的固定、固定、組裝和成型鼓、蓋子、檢修蓋、門、容器和容器。
答:Destaco 夾鉗採用鋼或不銹鋼結構,提供法蘭和窄法蘭底座安裝樣式,易於安裝。 它們具有不同的保持能力,表明夾具可以安全地抵抗(在鎖定位置)而不會永久變形的最大外力。 另外,在選擇閂鎖夾具之前,應計算夾板與工件在最遠位置之間的距離。
A. 這些拉動閂鎖夾具取決於 3 個主要組件 - 用於操作工具的手柄、用於工作項目和夾具之間接觸點的夾持臂以及用於將夾具連接到表面的底座。 一旦夾具的簡單聯動系統置於過中心位置,手柄被水平拉動以產生平行於底座的力並擠壓夾持工件。
A. 夾子手柄的顏色沒有這樣的意義,因為它只代表一個可識別的區域。 這有助於操作員快速輕鬆地找到手柄。
答:在處理 Destaco 機械夾具時,應使用 Mobil XTC 等聯軸器潤滑脂,而 Magnalube G 潤滑脂則非常適合與氣缸密封件一起使用。
產品 | 型號 | 掛鉤可調範圍 | 總高度 | 總長度 | 價錢 | |
---|---|---|---|---|---|---|
375-R | 22.1mm | 4.190“ | 10.190“ | 新台幣5,128元 | ||
375-RM-50 | 50mm | 4.19“ | 12.1575“ | 新台幣8,220元 | ||
375-RM-100 | 100mm | 4.19“ | 14.126“ | 新台幣8,220元 |