項目 | 閂鎖夾 |
臂部 | U螺栓 |
底座安裝中心 | 1.63 x 1.50“ |
直徑 | 0.330“ |
容納量 | 2000磅。 |
掛鉤可調範圍 | 24.6mm |
鉤型 | U形鉤(水平) |
材料 | 不銹鋼 |
安裝座 | 輪緣 |
總高度 | 2.890“ |
總長度 | 8.200“ |
產品數據表 | destaco-323-ss.pdf |
切換鎖定加 | 沒有 |
類別 | 橫式 |
UPC | 697437124197 |
船重(kg) | 0.67 |
船高(厘米) | 5.08 |
船長(厘米) | 12.7 |
船寬(厘米) | 17.78 |
HS代碼 | 7326908588 |
原產地 | US |
Destaco 341-SS 拉動閂鎖夾具非常適合金屬加工、航空航天、汽車以及食品和包裝行業的閂鎖、成型和裝配操作。 它與獲得專利的拇指控制桿和閂鎖板集成在一起,用於單手操作。 這種拉動閂鎖夾提供了可拆卸 C 形夾或彈簧夾的固定替代方案,同時將材料固定到工作表面。 除此之外,它還有助於使用槓桿手柄將夾具固定到位,當夾具接合併按下以到達鎖定位置時,槓桿手柄被推至直立位置,從而確保快速且不易疲勞的夾緊操作。 該閂鎖夾具只需很少的努力即可鎖定和解鎖,並具有銷連接以抵抗不同方向的運動,從而允許夾具繞其軸線旋轉。 Destaco 341-SS 拉動閂鎖夾非常適合模製和固定蓋子、門和蓋子的閉合件。 該拉動閂鎖夾與螺紋 U 形掛鉤集成在一起,易於調節,並由不銹鋼製成,具有結構剛性並能抵抗暴露表面的腐蝕。 Destaco 341-SS 拉動閂鎖夾具有帶螺紋孔的法蘭底座,可實現安全安裝,能夠承受高達 2000 磅的負載。該拉動閂鎖夾具有 Toggle Lock Plus 功能,可防止夾子意外打開。
如果您想訂購比標準鉤更長的卡箍,只需在 型号 中添加 -M-25 (25 mm)、-M-50 (50 mm) 或 -M-100 (100 mm) 後綴(例如, 341-M-25)並索取相同的報價 Raptor Supplies.
Destaco 341-SS 拉動閂鎖夾非常適合各種應用,例如航空航天、汽車以及食品和包裝行業的門、桶、蓋子、檢修蓋、容器和器皿的固定、固定、組裝和成型。
A. 這些拉動閂鎖夾具取決於 3 個主要組件 - 用於操作工具的手柄、用於工作項目和夾具之間接觸點的夾持臂以及用於將夾具連接到表面的底座。 一旦夾具的簡單聯動系統置於過中心位置,手柄被水平拉動以產生平行於底座的力並擠壓固定工件。
A. 夾持能力或夾持力描述了夾具在裝配線上或類似製造過程中夾持設備或金屬板的能力。
答:在處理 Destaco 機械夾具時,應使用 Mobil XTC 等聯軸器潤滑脂,而 Magnalube G 潤滑脂則非常適合與氣缸密封件一起使用。
答:是的,Destaco 還提供根據 IP65 標准設計的電感式傳感器,以確保免受強大的液壓噴射、灰塵和大雨的影響。
產品 | 型號 | 材料 | 價錢 | |
---|---|---|---|---|
341 | 鐵件 | 新台幣2,849元 |