項目 | 閂鎖夾 |
基本長度 | 1.5“ |
基本寬度 | 1.93“ |
手柄樣式 | 直行 |
容納量 | 375磅。 |
掛鉤可調範圍 | 50mm |
鉤型 | 鉤 |
材料 | 鐵件 |
安裝座 | 輪緣 |
總高度 | 1.85“ |
總長度 | 11.4173“ |
產品數據表 | destaco-330.pdf |
切換鎖定加 | 是 |
船重(kg) | 0.36 |
船高(厘米) | 4.93 |
船長(厘米) | 22.4 |
船寬(厘米) | 3.48 |
原產地 | US |
Destaco 351-RM-50 拉動閂鎖夾具安裝在工作表面上,並使用槓桿手柄將工件固定到位。 當夾具接合併按下以達到鎖定位置時,它被推到直立位置。 該閂鎖夾可提供可靠的固定力、強大的閉合力以及高達 375 磅的負載能力。它非常適合航空航天、汽車以及食品和包裝行業的成型、閂鎖和裝配應用。 該閂鎖夾具取決於 3 個基本組件 - 用於操作工具的手柄、用於工件和夾具之間接觸點的夾緊臂以及用於將夾具固定到表面的底座。 一旦夾具的簡單連桿系統置於過中心位置,水平/垂直拉動手柄以產生平行於底座的力並擠壓固定物品。 Destaco 351-RM-50 拉動閂鎖夾配備了 Destaco Toggle Lock Plus 安全機制,該機制充當輔助鎖定係統,以確保維持偏心鎖定狀態並防止意外打開。 它配有拇指控制桿,可實現靈活的單手操作。 Destaco 351-RM-50 拉動閂鎖夾配有 J 鉤式閂鎖,具有螺紋 J 鉤,可輕鬆調節。 法蘭底座具有螺紋孔,可實現牢固的表面安裝。 該閂鎖夾具有符合人體工程學的手柄,可最大限度地減少手部疲勞。
Destaco 351-RM-50 拉動閂鎖夾具提供了廣泛的功能組合,使其適用於航空航天、汽車和食品與包裝行業的固定和成型閉合件以及密封室門等應用。
答:Destaco 夾鉗採用鋼或不銹鋼結構,提供法蘭和窄法蘭底座安裝樣式,易於安裝。 它們具有不同的保持能力,表明夾具可以安全地抵抗(在鎖定位置)而不會永久變形的最大外力。 另外,在選擇閂鎖夾具之前,應計算夾板與工件在最遠位置之間的距離。
A. 拉動閂鎖夾具取決於 3 個主要組件 - 用於操作工具的手柄、用於工作項目和夾具之間接觸點的夾持臂以及用於將夾具連接到表面的底座。 一旦夾具的簡單聯動系統置於過中心位置,手柄被水平拉動以產生平行於底座的力並擠壓夾持工件。
A. 夾子手柄的顏色沒有這樣的意義,因為它只代表一個可識別的區域。 這有助於操作員快速輕鬆地找到手柄。
答:在處理 Destaco 機械夾具時,應使用 Mobil XTC 等聯軸器潤滑脂,而 Magnalube G 潤滑脂則非常適合與氣缸密封件一起使用。
A. 夾緊力是通過閉合和鎖定夾具實際施加到工件上的力。 它通常小於規定的容納能力。 實際夾緊力取決於多種因素,包括缸孔、缸面積、主軸位置(夾緊臂長度)和可用氣壓。 在大多數情況下,夾緊力大約是氣缸施加的力的 2 到 3 倍。
型號 | 掛鉤可調範圍 | 總長度 | 價錢 | |
---|---|---|---|---|
351-RM-100 | 100mm | 13.3858“ | 新台幣3,740元 | |
351-RM-25 | 25mm | 10.4331“ | 新台幣4,665元 | |
351-R | 12.4mm | 9.45“ | 新台幣2,530元 |