DESTACO 425、435 系列擠壓鉗夾
Destaco 425 和 435 系列擠壓鉗夾提供快速、靈活的夾持。它們適合沿著安裝桿的任何點進行焊接或螺栓連接。這些鉗夾具有擠壓作用機構,可在關閉時自動鎖定裝置,因為一個或兩個手柄都是方形的...ueezed反對中心位置。這些便攜式夾具設計用於將汽車、航空航天以及食品和包裝設施中的單一/多個工件固定在一起,以便在高工作負載環境中提供快速且靈活的夾緊。讀
功能
- Destaco 擠壓鉗鉗採用碳鋼結構,具有結構剛性和耐磨性,確保在惡劣工業條件下的耐用性和可靠性。
- 這些擠壓動作鉗夾具有雙向觸發釋放機構,可輕鬆單手操作,從而在各種應用中提高效率和便利性。
- 它們配備了回火彈簧鋼鉗口,可提供出色的鉗口深度,確保在製造和維修任務期間牢固地夾緊工件。
- 這些擠壓鉗夾配備了可調節的六角頭主軸,可輕鬆自訂以夾緊不同尺寸的工件。此功能可確保多種應用的物理韌性和最大夾緊力。
- 它們採用緊湊的設計,可在空間有限的應用中固定工件,從而適合需要高精度夾緊的任務。機械加工的嚴格公差進一步增強了其對工件製造精度要求高的應用的適用性。
常问问题解答
Destaco 夾鉗手柄的紅色有何意義?
夾子手柄的顏色沒有這樣的意義,因為它只代表一個可識別的區域。 這有助於操作員快速輕鬆地找到手柄。
就夾具而言,保持能力是什麼意思?
夾持能力或夾持力描述了夾具在裝配線上或類似製造過程中夾持設備或金屬板的能力。
夾緊力是什麼意思?
夾緊力是透過閉合和鎖定夾具施加到工件上的力的大小。它通常小於規定的容量。實際夾緊力取決於多種因素,包括缸徑、缸面積、主軸位置(夾緊臂長度)和可用氣壓。在大多數情況下,夾緊力大約是氣缸施加的力的 2 至 3 倍。
我們在這裡提供幫助!
尋找此處未列出的零件?
探索更多
- 差壓表配件
- 氣缸位置傳感器
- 氣釘槍
- 電動防火防煙器
- 飛行員鏡頭
- 電源供應器
- 叉車及叉車附件
- 按鍵控制識別
- 戶外設備
- 鎮流器
- BESSEY 臥式夾鉗
- DIXON 斯托茲適配器
- PETERSEN PRODUCTS 打包工具刀
- HELICOIL 螺旋槽絲錐,底部,UNF,2B
- COOPER B-LINE 4X 型多孔按鈕外殼
- VERMONT GAGE Go 標準螺紋量規,5/1-28 Un
- SPEARS VALVES PVC 125 級 IPS 裝配式接頭 11-1/4 度。 彎頭,套筒 x 套筒
- Arrow Pneumatics B75 系列一體式過濾器/穩壓器,三星
- FANTECH PBV 系列浴室風扇格柵
- BALDOR / DODGE 剖分式輪胎、70HCBM、彈性聯軸器