項目 | 擠壓動作夾 |
負載能力 | 500磅。 |
材料 | 碳素鋼 |
總長度 | 5.52“ |
船重(kg) | 0.23 |
船高(厘米) | 8.59 |
船長(厘米) | 14.02 |
船寬(厘米) | 4.47 |
原產地 | US |
Destaco 435 擠壓鉗可提供快速靈活的夾緊。 它適合沿安裝桿的任何點進行焊接或螺栓連接。 該鉗夾具有擠壓作用機構,可在關閉時自動鎖定裝置,因為一個或兩個手柄被擠壓到中心位置。 這款便攜式夾具設計用於將汽車、航空航天以及食品和包裝設施中的單個/多個工件固定在一起。 它可以在高工作負載環境中提供快速靈活的夾緊。 Destaco 435 擠壓式鉗夾採用鍛造合金鋼結構,具有結構剛性並能抵抗暴露表面的腐蝕。 該夾具經過加工,具有嚴格的公差,適用於需要高精度夾緊工件的製造和維修任務的應用。 它集成了雙向扳機釋放機構,可輕鬆單手操作。 該裝置採用六角頭主軸,可實現最大夾緊力,能夠承受高達 570 磅的負載。
Destaco 435 擠壓鉗設計用於汽車、航空航天以及食品和包裝行業的塑料注射成型、粘合、組裝和焊接操作。
A. 該產品已被公司停產。 但, Raptor Supplies 擁有專門的採購團隊,可以供應您在任何地方都找不到的任何美國工業零件或品牌。 您還可以瀏覽 Destaco 424 系列擠壓鉗 頁面找到潛在的替代品來滿足您的需求。
答:Destaco 擠壓式鉗夾是手動操作的擠壓式夾鉗,用於各種應用,包括塑料注射成型、焊接和組裝。 它們是汽車、航空航天以及食品和包裝行業的理想選擇。
A. 夾緊力是通過閉合和鎖定夾具實際施加到工件上的力。 它通常小於規定的容納能力。 實際夾緊力取決於多種因素,包括缸孔、缸面積、主軸位置(夾緊臂長度)和可用氣壓。 在大多數情況下,夾緊力大約是氣缸施加的力的 2 到 3 倍。
答:與氣動直線夾具不同,Destaco 的常規手動夾具具有獨立的手柄,用於接合柱塞以將工件固定到位。
A. 夾持能力或夾持力描述了夾具在裝配線上或類似製造過程中夾持設備或金屬板的能力。
A. 夾子手柄的顏色沒有這樣的意義,因為它只代表一個可識別的區域。 這有助於操作員快速輕鬆地找到手柄。
答:在處理 Destaco 機械夾具時,應使用 Mobil XTC 等聯軸器潤滑脂,而 Magnalube G 潤滑脂則非常適合與氣缸密封件一起使用。
產品 | 型號 | 總長度 | 價錢 | |
---|---|---|---|---|
425 | 5.510“ | 新台幣2,337元 |