氣缸位置傳感器
位置傳感器拉桿安裝
Destaco 位置傳感器用於感測氣缸活塞的位置,並採用帶 LED 顯示屏的拉桿安裝方式。 它們可以在 14 華氏度至 140 華氏度的溫度範圍內工作,開關電流為 500 mA。 Destaco 拉杆位置傳感器的引線長度為 9 英尺,並在氣缸活塞上安裝了磁環激活傳感器。
Destaco 位置傳感器用於感測氣缸活塞的位置,並採用帶 LED 顯示屏的拉桿安裝方式。 它們可以在 14 華氏度至 140 華氏度的溫度範圍內工作,開關電流為 500 mA。 Destaco 拉杆位置傳感器的引線長度為 9 英尺,並在氣缸活塞上安裝了磁環激活傳感器。
開關簧片沒有速度
燕尾 NPN 開關
SPEEDAIRE 燕尾 NPN 開關適用於自動化機械,用於檢測氣缸的位置。 這些開關還計算活塞循環並改變氣缸操作。 除非傳遞信號,否則這些開關保持常開配置。 它們還具有 LED 指示燈,可安裝孔徑範圍為 3/4 至 4 英寸的端口。 這些開關的引線長度為 1/2 至 9 英尺,可在 Raptor Supplies.
SPEEDAIRE 燕尾 NPN 開關適用於自動化機械,用於檢測氣缸的位置。 這些開關還計算活塞循環並改變氣缸操作。 除非傳遞信號,否則這些開關保持常開配置。 它們還具有 LED 指示燈,可安裝孔徑範圍為 3/4 至 4 英寸的端口。 這些開關的引線長度為 1/2 至 9 英尺,可在 Raptor Supplies.
燕尾式 PNP 開關
SPEEDAIRE 燕尾 PNP 開關用於自動化機械中,用於檢測氣缸的位置、計算活塞週期並改變氣缸的操作。 除非傳遞信號,否則這些開關保持常開配置。 它們有一個 LED 來指示操作情況,並且可以安裝孔徑範圍為 3/4 至 4 英寸的端口。 這些 PNP 開關的引線長度為 1/2 至 9 英尺,可在 Raptor Supplies.
SPEEDAIRE 燕尾 PNP 開關用於自動化機械中,用於檢測氣缸的位置、計算活塞週期並改變氣缸的操作。 除非傳遞信號,否則這些開關保持常開配置。 它們有一個 LED 來指示操作情況,並且可以安裝孔徑範圍為 3/4 至 4 英寸的端口。 這些 PNP 開關的引線長度為 1/2 至 9 英尺,可在 Raptor Supplies.
燕尾簧片開關
SPEEDAIRE 燕尾簧片開關可遠程控制各種操作,例如閥門正時和電源。 它們非常適合與孔徑為 3/4 和 4 英寸的連接端口一起使用。 這些開關保持常開位置,直到信號通過。 它們還有一個 LED 指示燈,用於提醒開關的位置。 這些簧片開關的引線長度為 1/2 至 9 英尺,可在 Raptor Supplies.
SPEEDAIRE 燕尾簧片開關可遠程控制各種操作,例如閥門正時和電源。 它們非常適合與孔徑為 3/4 和 4 英寸的連接端口一起使用。 這些開關保持常開位置,直到信號通過。 它們還有一個 LED 指示燈,用於提醒開關的位置。 這些簧片開關的引線長度為 1/2 至 9 英尺,可在 Raptor Supplies.
氣缸位置傳感器
氣缸位置傳感器
氣缸位置傳感器
位置指示開關,REED,適用於 32 至 125mm 孔徑,10 至 30V AC/DC
型號 | 項目 | 價錢 (例如增值稅) | |
---|---|---|---|
P8SAGR傳真 | CN2TFF | NT$2,525 |
簧片開關組80ma 24vdc
型號 | 項目 | 價錢 (例如增值稅) | |
---|---|---|---|
19D999 | AA8網 | NT$3,539 |
位置指示開關,簧片,孔徑 32 至 125 mm,10 至 30V AC/Dc
型號 | 項目 | 價錢 (例如增值稅) | |
---|---|---|---|
P8SAGR傳真 | CT3甘胺酸 | NT$2,082 |
位置傳感器
型號 | 項目 | 價錢 (例如增值稅) | |
---|---|---|---|
56JD46 | CH6KJW | NT$1,524 | 查看具體信息 |
簧片傳感器,黑色
型號 | 項目 | 價錢 (例如增值稅) | |
---|---|---|---|
P8SAGFAX | CH6QZX | NT$3,586 | 查看具體信息 |
位置指示開關
型號 | 項目 | 價錢 (例如增值稅) | |
---|---|---|---|
P8SAGNFAX | CH6QZW | NT$3,586 | 查看具體信息 |
氣缸位置傳感器
氣缸位置傳感器安裝在氣缸外部,用於檢測氣缸的活塞位置。 這些傳感器非常適合與機床和包裝機械一起使用。 它們有多種類型,例如 NPN、PNP、簧片開關和固態開關。 Raptor Supplies 提供 Destaco 等品牌的各種氣缸位置傳感器, Speedaire 和米勒流體動力。 ALS 系列固態開關 米勒流體動力 設計用於檢測磁場極性的變化,並以 0.5 m/sec 的最大活塞速度運行。 這些傳感器具有兩個 LED 指示燈(紅色和黃色),用於指示活塞是在開關區域內部還是外部。 德斯塔科 位置傳感器的防護等級為 IP67,防水防塵,並配有 LED 屏幕。 這些氣缸傳感器可以輕鬆安裝到帶有拉桿的氣缸上,並且最大電纜長度為 10 英尺。