項目 | 位置傳感器 |
連接器 | 與機身相同顏色 |
顯示屏 | 指示燈 |
機箱類型 | 金屬 |
對於鑽孔直徑。 | 任何大小 |
功能 | 霍爾效應PNP |
鉛長度 | 9 英尺。 |
開關電流 | 500mA |
開關電壓 | 6-24VDC |
溫度。 範圍 | 14 度到 140 度 |
類別 | 拉桿架 |
UPC | 058155581554 |
船重(kg) | 0.05 |
船高(厘米) | 10.16 |
船長(厘米) | 10.16 |
船寬(厘米) | 1.27 |
HS代碼 | 8536507000 |
Destaco 810155 位置傳感器適合安裝在氣動擺動夾具上,用於檢測夾具活塞位置。 它非常適合金屬加工應用,並具有磁環傳感器激活機制,可確保精確操作。
A. 氣動擺動夾具適用於需要低夾緊力的應用。 此外,它們使夾持區域沒有夾持部件和帶子,以便無障礙和無限制地裝卸工件。
A. 氣動擺動夾具採用雙作用拉式氣缸,整個行程的一部分用於擰緊夾緊臂,同時擺動活塞。
答:Destaco 夾鉗採用按照 IP65 標准設計的感應傳感器,可防止灰塵、大雨和強力水流的侵襲。
A. 要確定夾具是左手還是右手擺動夾具,您需要在夾緊行程期間從上方可視化查看手臂。 逆時針移動的手臂是左手擺動,而順時針移動的手臂是右手擺動的變體。
A. 夾持力或夾持能力表示夾具在製造過程中夾持金屬板或設備的能力。
答:氣動迴轉夾具需要主軸(平頭、旋轉腳或六角頭)、法蘭、替換密封套件、夾臂適配器和端部安裝腳組件,以確保正常、平穩地運行。
A. 在處理該品牌的機械夾具時,我們建議使用諸如 Mobil XTC 之類的聯軸器潤滑脂。 氣動氣缸密封件需要使用 Magnalube G 潤滑脂。 它們只需要幾滴潤滑油即可保持良好狀態。