項目 | 位置傳感器 |
顯示屏 | 指示燈 |
機箱類型 | 金屬 |
對於鑽孔直徑。 | 任何大小 |
功能 | 霍爾效應PNP |
鉛長度 | 9 英尺。 |
開關電流 | 500mA |
開關電壓 | 6到24VDC |
溫度。 範圍 | 14 度到 140 度 |
類別 | 帶夾安裝座 |
UPC | 058158581582 |
船重(kg) | 0.05 |
船高(厘米) | 10.16 |
船長(厘米) | 10.16 |
船寬(厘米) | 1.27 |
HS代碼 | 8536507000 |
Destaco 810158 位置傳感器適合安裝在氣動擺動夾具上,用於檢測夾具活塞位置。 它非常適合金屬加工應用,並具有磁環傳感器激活機制,可確保精確操作。
A. 不需要,無需使用額外的拉桿或凹槽將傳感器固定到氣動擺動夾缸上。 隨附的帶夾足以在安裝後將傳感器固定到位。