HUBBELL 接線裝置-KELLEMS 法蘭入口插座
篩選
應用環境: 工業環境 , 連接性: 螺絲端子 , 目前評級: 20A , 責任: 重 , 高度: 2.56“ , 絕緣: 絕緣體 ,IP等級: 20 , 長度: 1.72“ , 材料: 尼龍 , 最大限度。 生命值: 2 , 安裝類型: 面板 ,NEMA 評級: 6-20P , 幫派數量: 1 ,工作溫度: 最高連續75攝氏度,最低-40攝氏度,無衝擊 , 插座類型: 進口 , 電源指示燈: 沒有 ,產品。 描述: 設計用於接受模製連接器主體、接地 、浪湧抑制: 沒有 ,額定電壓: 250V , 寬度: 2.56“ , 電線尺寸: #18 AWG到#10 AWG
法蘭入口插座
Hubbell 接線設備-Kellems 法蘭入口插座設計用於將直插片插座與相符的電源插頭連接。 螺絲端子提供與電線的安全連接。 這些法蘭入口具有防塵蓋,可防止異物沉積。 部分型號配有蓋子,可在不使用時蓋住開口。 這些法蘭插座的額定電流為 15A 和 20A Raptor Supplies.