LOVEJOY ES 系列,單樑緊定螺釘式聯軸器,英制孔
篩選
角度錯位: 5度 , 孔徑: 1/4 x 1/4英寸 , 缸徑類型: 無聊 , 結束: 陽極氧化 ,輪轂直徑: 0.748“ , 輪轂材質: 鋁 , 鍵槽: 無鍵槽 , 材料: 陽極氧化鋁 , 最大限度。 角度錯位: 5度 , 最大限度。 軸向不對中(英寸): +/-。010 , 最大限度。 工作溫度: 200度 F , 最大限度。 平行不對中(英寸): 0.005 , 最大限度。 轉速: 10,000 , 最大限度。 溫度。 範圍(F): 200 , 平行不對中: 0.005“ , 螺絲尺寸: M4 , 螺桿類型: 緊定螺釘 , 固定螺絲位置: 0.1 ,測量系統: 英制 , 扭矩: 5 英寸磅
次數 | 型號 | 最高 缸徑 | 軸向不對中 | 孔 A | 最大。 速度 | 最小 缸徑 | 慣性矩 | 標稱扭矩 | 外直徑。 | 價錢 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | 68514456650 | - | - | 1 / 2“x 1 / 2” | - | - | - | 17英寸磅 | - | NT$3,951 | 詢價
|
B | 68514458286 | 0.188“ | ±0.010" | 3 / 16“x 1 / 8” | 10000轉 | 0.118“ | 2.7300 磅平方英寸 | 1.80英寸磅 | 0.512“ | - | 詢價
|
C | 68514456626 | 0.236“ | +/- 0.010英寸 | 1/4“ X 1/4” | 10,000轉 | 0.157“ | - | 5英寸磅 | 0.748“ | NT$1,355 | |
B | 68514456622 | 0.236“ | ±0.010" | - | 10000轉 | 0.157“ | 20.1600 磅平方英寸 | 5英寸磅 | 0.748“ | - | 詢價
|
B | 68514456624 | 0.236“ | ±0.010" | 3 / 16“x 1 / 4” | 10000轉 | 0.157“ | 20.1600 磅平方英寸 | 5英寸磅 | 0.748“ | - | 詢價
|
B | 68514456636 | 0.394“ | ±0.010" | 1 / 4“x 3 / 8” | 10000轉 | 0.236“ | 86.8000 磅平方英寸 | 11英寸磅 | 0.984“ | - | 詢價
|
B | 68514456638 | 0.394“ | ±0.010" | - | 10000轉 | 0.236“ | 86.8000 磅平方英寸 | 11英寸磅 | 0.984“ | - | 詢價
|
B | 68514456634 | 0.394“ | ±0.010" | - | 10000轉 | 0.236“ | 86.8000 磅平方英寸 | 11英寸磅 | 0.984“ | - | 詢價
|
B | 68514458294 | 0.394“ | ±0.010" | - | 10000轉 | 0.236“ | 86.8000 磅平方英寸 | 11英寸磅 | 0.984“ | - | 詢價
|
B | 68514456646 | 0.472“ | ±0.010" | - | 10000轉 | 0.315“ | 148.9900 磅平方英寸 | 17英寸磅 | 1.102“ | - | 詢價
|
B | 68514458302 | 0.472“ | ±0.010" | - | 10000轉 | 0.315“ | 207.0800 磅平方英寸 | 17英寸磅 | 1.102“ | - | 詢價
|
我們在這裡提供幫助!
尋找此處未列出的零件?
探索更多
- 堆疊和嵌套容器
- 電動軟管排鋸
- 軸流風扇配件
- 吊索配件
- 土壤岩心採樣套件
- 密閉空間設備
- 延長線和插座條
- 專用風扇和配件
- 計數器和小時表
- 軟管圍嘴和消防栓
- EAGLE GROUP Station水槽,2站
- HUBBELLOCK 鎖定插座
- MYTON INDUSTRIES 帶肋壁掛式集裝箱
- SPARTAN SCIENTIFIC 3685系列電磁閥
- SPEARS VALVES FlameGuard CPVC 噴頭 22-1/2 度。 直通彎頭,插口 x 插口
- SPEARS VALVES PVC 附表 80 管接頭 2000,Fipt x Fipt FKM O 形圈
- NORTON ABRASIVES 菜砂輪
- ARO 出口歧管
- TB WOODS 聯軸器
- WINSMITH SE Encore 系列,E20 尺寸,MDDS 單級減速機