項目 | 運動控制聯軸器 |
角度不對中 | 5度 |
軸向不對中 | +/- 0.010英寸 |
孔 A | 1/4“ X 1/4” |
孔 B | 1/4“ X 1/4” |
孔直徑。 | 1/4 x 1/4英寸 |
孔型 | 無聊 |
聯軸器尺寸 | ES075 |
聯軸器類型 | 單樑 |
完 | 陽極氧化 |
輪轂直徑。 | 0.748“ |
輪轂材質 | 鋁 |
鍵槽 | 無鍵槽 |
通孔長度 | 5mm |
材料 | 陽極氧化鋁 |
最高 角度未對準 | 5度 |
最高 軸向未對準(英寸) | +/-。010 |
最高 缸徑 | 6.00 mm |
最高 缸徑 | 0.236“ |
最高 平行錯位(英寸) | 0.005 |
最高 轉速 | 10,000 |
最大。 速度 | 10,000轉 |
最高 溫度 範圍(F) | 200 |
最小 缸徑 | 0.157“ |
標稱扭矩 | 5英寸磅 |
外直徑。 | 0.748“ |
總長度 | 19mm |
平行不對中 | 0.005“ |
產品數據表 | lovejoy-68514456618.pdf |
螺絲尺寸 | M4 |
螺絲類型 | 緊定螺釘 |
固定螺絲位置 | 0.1 |
尺寸 | ES075 |
次數 | 單樑固定螺絲 |
測量系統 | 英制 |
轉矩 | 5 英寸磅 |
船重(kg) | 0.02 |
船高(厘米) | 2.54 |
船長(厘米) | 7.62 |
船寬(厘米) | 2.54 |
HS代碼 | 8483608000 |
原產地 | HU |
型號 | 最高 缸徑 | 軸向不對中 | 孔 A | 最大。 速度 | 最小 缸徑 | 慣性矩 | 標稱扭矩 | 外直徑。 | 價錢 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
68514456650 | - | - | 1 / 2“x 1 / 2” | - | - | - | 17英寸磅 | - | 新台幣3,951元 | 詢價
|
68514456622 | 0.236“ | ±0.010" | - | 10000轉 | 0.157“ | 20.1600 磅平方英寸 | 5英寸磅 | 0.748“ | - | 詢價
|
68514456624 | 0.236“ | ±0.010" | 3 / 16“x 1 / 4” | 10000轉 | 0.157“ | 20.1600 磅平方英寸 | 5英寸磅 | 0.748“ | - | 詢價
|
68514456634 | 0.394“ | ±0.010" | - | 10000轉 | 0.236“ | 86.8000 磅平方英寸 | 11英寸磅 | 0.984“ | - | 詢價
|
68514456636 | 0.394“ | ±0.010" | 1 / 4“x 3 / 8” | 10000轉 | 0.236“ | 86.8000 磅平方英寸 | 11英寸磅 | 0.984“ | - | 詢價
|
68514456638 | 0.394“ | ±0.010" | - | 10000轉 | 0.236“ | 86.8000 磅平方英寸 | 11英寸磅 | 0.984“ | - | 詢價
|
68514456646 | 0.472“ | ±0.010" | - | 10000轉 | 0.315“ | 148.9900 磅平方英寸 | 17英寸磅 | 1.102“ | - | 詢價
|