SPARTAN SCIENTIFIC 3685 系列,電磁閥
篩選
閥體材質: Ultem樹脂 , 線圈外殼: 防水防塵 、線圈絕緣等級: F , 電氣連接: 18”銷售線索 ,赫茲: 50/60 , 最大限度。 流體溫度: 140學位F. ,分鐘。 工作壓差: 10 PSI ,NEMA 評級: 4、4倍 , 手術: 先導操作 ,孔口直徑: 1.125“ , 總高度: 4.593 , 總體長度: 3" , 總寬度: 2 51機構/ 64“ ,閥門配置: 常閉 ,閥門設計: 2路/ 2位
次數 | 型號 | 體積係數 | 管道尺寸 | 密封材料 | 電壓 | 瓦 | 價錢 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | 3685020-9216-XNUMXB | 9.7 | 3機構/ 4“ | 布納N | 24 VDC | 6.5 | NT$5,668 | |
A | 3685020-9213-XNUMXB | 9.7 | 3機構/ 4“ | 布納N | 24 VDC | 6.5 | NT$6,525 | |
A | 3685030-9217-XNUMXB | 9.7 | 3機構/ 4“ | EPDM | 120 VAC | 8.5 | NT$6,525 | |
A | 3685020-9217-XNUMXB | 9.7 | 3機構/ 4“ | 布納N | 120 VAC | 8.5 | NT$6,525 | |
A | 3685020-9212-XNUMXB | 9.7 | 3機構/ 4“ | 布納N | 12 VDC | 6.5 | NT$5,668 | |
A | 3685030-9216-XNUMXB | 9.7 | 3機構/ 4“ | EPDM | 24 VAC | 8.5 | NT$5,768 | |
A | 3685030-9212-XNUMXB | 9.7 | 3機構/ 4“ | EPDM | 12 VDC | 6.5 | NT$5,768 | |
A | 3685030-9213-XNUMXB | 9.7 | 3機構/ 4“ | EPDM | 24 VDC | 6.5 | NT$5,768 | |
A | 3685020-9227-XNUMXB | 14 | 1" | 布納N | 120 VAC | 8.5 | NT$6,525 | |
A | 3685020-9222-XNUMXB | 14 | 1" | 布納N | 12 VDC | 6.5 | NT$5,668 |