項目 | 電磁閥 |
主體材料 | Ultem樹脂 |
體積係數 | 9.7 |
線圈外殼 | 防水防塵 |
線圈絕緣等級 | F |
電氣連接 | 18”銷售線索 |
Hz | 50/60 |
最高 流體溫度 | 140學位F. |
最小 工作壓力差 | 10 PSI |
NEMA號 | 4、4倍 |
手術 | 先導操作 |
孔口直徑。 | 1.125“ |
總高度 | 4.593 |
總長度 | 3" |
總寬度 | 2 51機構/ 64“ |
管道尺寸 | 3機構/ 4“ |
安全工作水壓 | 120 PSI |
密封材料 | EPDM |
閥門配置 | 常閉 |
閥門設計 | 2路/ 2位 |
電壓 | 24 VDC |
瓦 | 6.5 |
船重(kg) | 0.38 |
船高(厘米) | 8.26 |
船長(厘米) | 10.8 |
船寬(厘米) | 10.48 |
HS代碼 | 8481200020 |
型號 | 體積係數 | 管道尺寸 | 密封材料 | 電壓 | 瓦 | 價錢 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
3685020-9216-XNUMXB | 9.7 | 3機構/ 4“ | 布納N | 24 VDC | 6.5 | 新台幣6,131元 | |
3685020-9217-XNUMXB | 9.7 | 3機構/ 4“ | 布納N | 120 VAC | 8.5 | 新台幣7,058元 | |
3685020-9212-XNUMXB | 9.7 | 3機構/ 4“ | 布納N | 12 VDC | 6.5 | 新台幣6,131元 | |
3685020-9213-XNUMXB | 9.7 | 3機構/ 4“ | 布納N | 24 VDC | 6.5 | 新台幣7,058元 | |
3685030-9216-XNUMXB | 9.7 | 3機構/ 4“ | EPDM | 24 VAC | 8.5 | 新台幣6,240元 | |
3685030-9217-XNUMXB | 9.7 | 3機構/ 4“ | EPDM | 120 VAC | 8.5 | 新台幣7,174元 | |
3685030-9212-XNUMXB | 9.7 | 3機構/ 4“ | EPDM | 12 VDC | 6.5 | 新台幣6,240元 |