銅管和油管
銅管道和管材用於管道、冷凍、暖通空調和壓縮空氣系統。它們可以抵抗細菌和其他污染物,從而提高衛生水平。猛禽...阅读更多
銅管
次數 | 型號 | 價錢 | |
---|---|---|---|
A | KH05010 | NT$2,305 | 詢價 |
B | 656R | NT$6,616 | 詢價 |
C | MH20010 | NT$9,507 | 詢價 |
D | 606 | NT$31,503 | 詢價 |
A | KH03002 | NT$362 | 詢價 |
E | AC14010 | NT$7,781 | 詢價 |
C | MH10010 | NT$3,073 | 詢價 |
A | KH06005 | NT$1,821 | 詢價 |
F | D 06020P | NT$1,960 | 詢價 |
G | LS12100 | NT$49,377 | 詢價 |
H | D02100 | NT$4,845 | 詢價 |
A | KH14010 | NT$10,502 | 詢價 |
A | KH10010 | NT$4,806 | 詢價 |
H | KR06060 | NT$26,789 | 詢價 |
C | LH06010 | NT$3,099 | 詢價 |
I | AC12010 | NT$5,723 | 詢價 |
J | KS06100 | NT$37,662 | 詢價 |
K | KS02060 | NT$7,249 | 詢價 |
F | D 04020P | NT$1,177 | 詢價 |
C | LH12010 | NT$6,661 | 詢價 |
B | 655R | NT$5,003 | 詢價 |
L | D 12100P | NT$19,187 | 詢價 |
M | LH05010 | NT$2,292 | 詢價 |
J | KS02100 | NT$10,605 | 詢價 |
J | LSC2020P | NT$1,915 | 詢價 |
直銅管:DWV型
Mueller Industries 銅管設計用於安裝在 ACR(空調/製冷)系統、管道系統和 DWV(排水-廢物排放)應用中。 該品牌的 Streamline 系列銅管具有強度、精度、清潔度、優異的耐腐蝕性和導熱性。 這些裝置按照 ASTM B88 和 B306 標准設計,能夠承受高達 400 華氏度的溫度。這些銅管的壓力等級範圍從 150 到 330 PSI,可供選擇。 Raptor Supplies,Mueller Industries 經銷商。
Mueller Industries 銅管設計用於安裝在 ACR(空調/製冷)系統、管道系統和 DWV(排水-廢物排放)應用中。 該品牌的 Streamline 系列銅管具有強度、精度、清潔度、優異的耐腐蝕性和導熱性。 這些裝置按照 ASTM B88 和 B306 標准設計,能夠承受高達 400 華氏度的溫度。這些銅管的壓力等級範圍從 150 到 330 PSI,可供選擇。 Raptor Supplies,Mueller Industries 經銷商。
管徑 4 英寸厚度 095 英寸 10 英尺
型號 | 項目 | 價錢 (例如增值稅) | |
---|---|---|---|
MH40010 | AB6UUR | NT$29,391 | 詢價 |
管徑 2.5 英寸厚度 080 英寸 10 英尺
型號 | 項目 | 價錢 (例如增值稅) | |
---|---|---|---|
LH24010 | AB6UUU | NT$14,453 | 詢價 |
管徑 4 英寸厚度 134 英寸 10 英尺
型號 | 項目 | 價錢 (例如增值稅) | |
---|---|---|---|
KH40010 | AB6UUT | NT$40,653 | 詢價 |
常问问题解答
如何安裝銅管和油管?
- 出汗:使用火炬將管道/管子的末端熔化在一起。
- 擴口:通過擴口工具在管道/管上形成擴口端。
- 焊接:將無鉛焊料熔化到管道/管道之間的接頭上。
如何保養銅管材?
- 避免在銅管和管道上使用磨蝕性清潔劑,以防止表面被劃傷。
- 始終使用柔軟的海綿/布清潔銅管和管道,不要使用金屬百潔布。
- 定期檢查是否有任何腐蝕或洩漏。
- 避免將銅管暴露在極端溫度下以防止開裂。
- 保持銅管和管道受到支撐以防止下垂/損壞。
為什麼要回收銅管和銅管?
回收銅管可以保護自然資源,減少因開采和提煉新銅而對環境造成的影響。
如何彎曲我的銅管?
- 將彎曲工具的手柄置於 90 度,並將銅管插入成型輪槽中。
- 在向手柄施加任何彎曲壓力之前,確保手柄上的零標記必須與成型輪上的零標記對齊。
- 接合管道固定夾以將管道固定到彎曲機的適當位置以進行彎曲。
- 在手柄上施加溫和但穩定的壓力,然後將彎曲機旋轉到成型輪上的適當標記處,以達到所需的彎曲度。
- 通過將工具的手柄旋轉回 90 度位置,可以將正確彎曲的管道從彎管機中取出。
- 鬆開固定夾並從彎管機上取下管道。
- 要檢查彎曲度數是否正確,請將管道靠在方形上並確認彎曲度為 90 度。
銅管有哪些不同類型?
- K 型:K 型管是一種厚壁重型管,非常適合地下管道。 它以其耐用性和耐腐蝕性而著稱,因此可用於高壓系統。
- L型:它是一種中等厚度的銅管,廣泛用於一般管道應用。 它比 K 型管更靈活,常用於低壓系統,例如便攜式配水。
- M型:它是一種薄壁輕質銅管,用於短距離運行。 它具有低壓額定值,用於較輕的管道應用。 M 型銅管比 K 型和 L 型銅管更靈活,適用於狹小空間。 儘管壁薄,它仍然耐腐蝕並能夠承受高溫。
- DMV(排放、廢物和通風)管:這種類型的管適用於非加壓管道系統。 它在商業設施中用於將廢水和其他類型的廢物從固定裝置和電器中運走。 它還有助於排出這些系統中的廢氣。 由於其柔韌性,它更容易彎曲,並且高度耐腐蝕。