項目 | 銅管 |
銅管塗層 | 與機身相同顏色 |
內部Dia。 | 0.375“ |
最大。 壓力 | 570 PSI |
外直徑。 | 1機構/ 2“ |
溫度。 範圍 | 100度至400度F |
管長度 | 10英尺 |
管材 | 銅 |
管尺寸 | 3機構/ 8“ |
類別 | 輸入M. |
室壁厚度 | 0.025“ |
船重(kg) | 0.64 |
船高(厘米) | 0.95 |
船長(厘米) | 304.8 |
船寬(厘米) | 0.95 |
原產地 | US |
產品 | 型號 | 內部Dia。 | 最大。 壓力 | 外直徑。 | 管尺寸 | 室壁厚度 | 價錢 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MH05010 | 0.625“ | 494 PSI | 3機構/ 4“ | 5機構/ 8“ | 0.03“ | 新台幣1,721元 |