項目 | 位置傳感器 |
連接器 | 與機身相同顏色 |
顯示屏 | 指示燈 |
機箱類型 | 金屬 |
對於鑽孔直徑。 | 任何大小 |
功能 | 蘆葦 |
鉛長度 | 9 英尺。 |
開關電流 | 500mA |
開關電壓 | 5-120VAC /直流 |
溫度。 範圍 | 14 度到 140 度 |
類別 | 拉桿架 |
UPC | 697437585103 |
船重(kg) | 0.05 |
船高(厘米) | 10.16 |
船長(厘米) | 10.16 |
船寬(厘米) | 1.27 |
HS代碼 | 8536507000 |
Destaco 810151 氣動位置傳感器旨在增強 Destaco 氣動擺動夾具的功能。 該 Destaco 位置傳感器用於感測氣缸活塞的位置,並採用拉桿安裝方式。 該位置傳感器可在 14 華氏度至 140 華氏度的溫度範圍內工作,開關電流為 500mA。 Destaco 810151 拉杆位置傳感器的引線長度為 9 英尺,並配有安裝在氣缸活塞上的磁環激活傳感器。 Destaco 810151 氣動位置傳感器具有 LED,易於設置。
Destaco 810151 氣動位置傳感器增強了 Destaco 氣動擺動夾具的功能,使其適用於航空航天、汽車以及食品和包裝行業中的固定和成型閉合件、檢修門以及密封室門等應用。
A. 氣動擺動夾具是非鎖定夾具,適用於需要低夾緊力的應用。 此外,它們使夾持區域沒有夾持部件和帶子,以便暢通無阻地裝卸工件。
A. 要確定夾具是左手還是右手擺動夾具,您需要在夾緊行程期間從上方查看臂。 逆時針移動的手臂是左手擺動,而順時針移動的手臂是右手擺動的變體。
A. 氣動擺動夾具採用雙作用拉式氣缸,整個行程的一部分用於擰緊夾緊臂,同時擺動活塞。
答:Destaco 夾鉗採用按照 IP65 標准設計的感應傳感器,可防止灰塵、大雨和強力水流的侵襲。
A. 夾持力或夾持能力表示夾具在製造過程中夾持金屬板或設備的能力。
答:氣動迴轉夾具需要主軸(平頭、旋轉腳或六角頭)、法蘭、替換密封套件、夾臂適配器和端部安裝腳組件,以確保正常、平穩地運行。
答:在處理 Destaco 機械夾具時,應使用 Mobil XTC 等聯軸器潤滑脂,而 Magnalube G 潤滑脂則非常適合與氣缸密封件一起使用。