HONEYWELL 1NC / 1NO SPDT速動,雙斷,防爆限位開關
篩選
安培: 10 , 臂材質: 德爾林 , 機身材質: 鋁 , 聯繫表: 1NC / 1NO SPDT快速動作,雙斷 , 深度: 2.44“ , 電氣連接: 螺絲端子 , 高度: 5.75“ ,IP等級: 沒有IP等級 ,NEMA 評級: 1,3,4,6,7,13 ,工作溫度。 範圍: 10度至250度F , 滾輪直徑: 0.5“ , 滾筒寬度: 0.19“ ,額定電壓: 600AC / 250DC , 寬度: 2"
次數 | 型號 | 執行器長度 | 執行器位置 | 執行器樣式 | 機芯 | 操作力 | 旅行 | 接線入口 | 價錢 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | LSXA4K | - | 側 | 旋轉頭,無槓桿 | 順時針/逆時針 | 4英寸磅 | 預行程(PT)最高15度; 超程(OT)60度以上; 差動行程(DT)最高5度 | 3/4“ -14 NPT導管 | NT$58,463 | |
A | LSXH3K | - | 側 | 旋轉頭,無槓桿 | CW / CCW,低差行程,低扭矩 | 1.7英寸磅 | 預行程(PT)最高9度; 超程(OT)66度以上; 差動行程(DT)最高3度 | 1/2“ -14 NPT導管 | NT$60,279 | |
A | LSXA3K | - | 側 | 旋轉頭,無槓桿 | 順時針/逆時針 | 4英寸磅 | 預行程(PT)最高15度; 超程(OT)60度以上; 差動行程(DT)最高5度 | 1/2“ -14 NPT導管 | NT$21,757 | |
B | LSXE3K | 1.3“ | 側 | 柱塞 | 線性,側面 | 6磅。 | 行程前(PT)最大值0.10英寸; 超程(OT)至少0.19 in。 差動行程(DT)最大值0.045英寸 | 1/2“ -14 NPT導管 | NT$63,797 | |
C | LSXD3K | 2.7“ | 頂部 | 柱塞,滾子 | 線性 | 4磅。 | 行程前(PT)最大值0.07英寸; 超程(OT)至少0.19 in。 差動行程(DT)最大值0.015英寸 | 1/2“ -14 NPT導管 | NT$54,111 | |
D | LSXC3K | 2.31“ | 頂部 | 柱塞 | 線性 | 4磅。 | 行程前(PT)最大值0.07英寸; 超程(OT)至少0.19 in。 差動行程(DT)最大值0.015英寸 | 1/2“ -14 NPT導管 | NT$25,259 | |
E | LSXJ3K-7A | 6" | 頂部 | 搖桿 | 搖晃 | 10盎司。 | 行程前(PT)最大值1 in | 1/2“ -14 NPT導管 | NT$60,291 |
我們在這裡提供幫助!
尋找此處未列出的零件?
探索更多
- 精密計量潤滑泵
- 冷凝器螺旋槳轂
- 浸沒式加熱器
- 照度計
- 震動感應器
- 頭部保護
- 氣體檢測
- 跡象
- 作業現場照明
- 軟管圍嘴和消防栓
- SNAP-TITE 1“至11-1 / 2”銅製耦合器
- APPROVED VENDOR 附表80,304不銹鋼管
- KILLARK 危險場所的電氣外殼
- DAYTON 靜壓風扇、滾珠軸承、鍍鋅框架
- BANJO FITTINGS 80目T型篩網
- THOMAS & BETTS KN18 系列針式端子
- SPEARS VALVES CPVC 磁性排水塞
- EATON SVX 系列變頻器,FR7
- MAGLINER Gemini XL 手推車
- BUSSMANN ABC 快速熔斷陶瓷管保險絲,1/4 x 1-1/4 英寸