項目 | 閂鎖夾 |
基本長度 | 1.5“ |
基本寬度 | 1.93“ |
手柄樣式 | 直行 |
容納量 | 375磅。 |
掛鉤可調範圍 | 25mm |
鉤型 | 鉤 |
材料 | 鐵件 |
安裝座 | 輪緣 |
總高度 | 1.85“ |
總長度 | 10.4331“ |
產品數據表 | destaco-330.pdf |
切換鎖定加 | 是 |
船重(kg) | 0.36 |
船高(厘米) | 4.93 |
船長(厘米) | 22.4 |
船寬(厘米) | 3.48 |
原產地 | US |
Destaco 351-RM-25 拉動閂鎖夾具安裝到工作表面並將工件固定在一起。 將材料固定到工作表面時,這種拉動閂鎖夾提供了可拆卸 C 形夾或彈簧夾的固定替代方案。 這種拉動閂鎖夾具有一個槓桿,可以迅速將橡膠塞鎖定在工作表面上,以牢固地固定物體,以進行鑽孔、焊接、銑削或木工應用。 它只需很少的努力即可鎖定和解鎖,並提供銷連接,可抵抗不同方向的移動,同時允許夾具繞其軸線旋轉。 Destaco 351-RM-25 拉動閂鎖夾具通過槓桿手柄將工件固定到位,當夾具接合時,槓桿手柄被推至直立位置,並被按下以到達鎖定位置。 該拉動閂鎖夾具配備了獨特的樞軸和槓桿系統,可在夾緊時實現最佳精度,並且能夠承受高達 375 磅的負載。該閉合夾具配有螺紋水平 J 鉤,可輕鬆調節。 這款 Destaco 拉動閂鎖夾配有帶螺紋孔的法蘭底座,可實現安全安裝,並具有符合人體工程學設計的手柄,可確保操作員疲勞程度最小化和快速夾緊操作。 該夾具採用鋼結構,可確保結構剛性和耐腐蝕性,適用於固定和關閉室門、蓋子、蓋子和通道門。 Destaco 351-RM-25 拉動閂鎖夾與 Destaco Toggle Lock Plus 功能相結合,可確保維持偏心鎖定狀態,並防止夾子意外打開。
這款 Destaco 351-RM-25 拉動閂鎖夾設計用於常見應用,例如航空航天、汽車、食品和包裝以及消費品行業的門、蓋子或蓋子的成型、組裝和閉合。
答:是的,Destaco 提供這些帶較長掛鉤的夾具(以 -M-25、-M-50 或 -M-100 結尾的型號),長度為 25、50 或 100 毫米(Destaco 351-m-100 拉動閂鎖夾) 長於標準長度。
A. Destaco 閂鎖夾牢牢地壓住工件並使其保持靜止,而不會被您正在處理的項目的反復運動所干擾。
答:是的,Destaco 提供閂鎖板,可以輕鬆更換磨損或過時的閂鎖,從而確保項目不會受到影響。 這些閂鎖板有碳鋼和不銹鋼材質可供選擇。
答:在處理 Destaco 機械夾具時,應使用 Mobil XTC 等聯軸器潤滑脂,而 Magnalube G 潤滑脂則非常適合與氣缸密封件一起使用。
答:不,Destaco 夾鉗手柄顏色沒有任何實際意義。 它們幫助操作員識別操作手柄在哪裡,以及在夾緊工件時應何時何地抓住操作手柄。
答:一般來說,Destaco 手柄可以通過滑動來拆卸。 然而,一些握把必須被剪掉,因為它們是乙烯基浸漬的,以適應底層手柄設計的輪廓。
型號 | 掛鉤可調範圍 | 總長度 | 價錢 | |
---|---|---|---|---|
351-RM-50 | 50mm | 11.4173“ | 新台幣4,665元 | |
351-RM-100 | 100mm | 13.3858“ | 新台幣3,740元 | |
351-R | 12.4mm | 9.45“ | 新台幣2,530元 |