項目 | 閂鎖夾 |
條寬(英寸) | 0.38“ |
基本長度 | 1.5“ |
基本寬度 | 1.93“ |
手柄樣式 | 拇指 |
容納量 | 375磅。 |
掛鉤可調範圍 | 12.4mm |
鉤型 | 鉤 |
材料 | 鐵件 |
安裝座 | 輪緣 |
總高度 | 1.85“ |
總長度 | 9.45“ |
產品數據表 | destaco-330.pdf |
切換鎖定加 | 是 |
船重(kg) | 0.36 |
船高(厘米) | 4.93 |
船長(厘米) | 22.4 |
船寬(厘米) | 3.48 |
原產地 | US |
拉動閂鎖夾配有一個手柄,用於在工件周圍放置和按下夾緊拉桿或鉤子。 此動作提供強大的關閉力,以在閂鎖、成型和組裝操作期間重複關閉和打開門和蓋子。 這些夾子通常有固定閂鎖、U 形鉤(水平和垂直)和 J 形鉤樣式。 Destaco 351 系列夾具 與工件平行安裝,以便輕鬆拉動/閉合工件。 這些夾具配有拇指控制桿,方便單手操作。 Destaco 351-R 夾具具有 Toogle Lock Plus 機構,可充當輔助鎖定機構。 這款 J 鉤式閂鎖夾具有鋼結構,可提高強度並最大限度地減少因粗暴使用而造成的損壞/磨損。 它有一個法蘭底座,方便安裝在水平表面/工件上。 Raptor Supplies 提供具有不銹鋼結構的各種型號的夾具,以防止腐蝕; 沒有 Toggle Lock Plus 機制以降低運營成本。 您只需在型號末尾添加 -M-25、-M-50 或 -M-100,即可訂購帶有更長掛鉤(25、50 和 100 毫米)的閂鎖夾。
我們還提供 德斯塔科 324-R 具有相似規格和垂直 U 形鉤的拉動閂鎖夾,提供 500 磅的最大夾持力。
Destaco 351-R 閂鎖夾適用於固定和關閉裝配線、航空航天、汽車以及食品和包裝行業中的模具、室門、蓋子、檢修蓋、圓桶和容器。
A. Destaco 提供類似的閂鎖夾,但不帶 Destaco Toggle Lock Plus 機構(德斯塔科 351) 以減少意外打開夾鉗的可能性,從而降低運營成本。 Raptor Supplies 還可以提供具有不銹鋼結構的 Destaco 351-RSS 夾具,可在磨蝕環境中實現耐腐蝕。
A. Destaco 提供類似的閂鎖夾,但鉤子長度不同,例如比標準長度長 25 毫米(351-RM-25), 比標準長度長 50 mm (351-RM-50) 和 100 毫米比標準鉤長 (351-RM-100).
A. 這些拉動式閂鎖夾具有一個用於操作工具的手柄,一個夾緊臂作為工件和夾具之間的接觸點; 將夾具連接到表面的底座。 一旦夾具的簡單連桿系統置於偏心位置,手柄就會移動以產生平行於底座的力以固定工作物品。
答:許多 Destaco 手動夾鉗都帶有 Toggle Lock Plus 功能,可充當輔助鎖定機構,並確保夾鉗處於偏心肘節鎖定狀態。 當夾具的固定裝置在振動環境中運動或倒置時,該機構至關重要。 它為用戶和工件提供了額外的安全級別。
A. 每當您處理該品牌的機械夾具時,建議使用類似 Mobil XTC 的聯軸器潤滑脂。
A. 夾持能力或夾持力描述了夾具在裝配線上或類似製造過程中夾持設備或金屬板的能力。
型號 | 掛鉤可調範圍 | 總長度 | 價錢 | |
---|---|---|---|---|
351-RM-50 | 50mm | 11.4173“ | 新台幣4,665元 | |
351-RM-100 | 100mm | 13.3858“ | 新台幣3,740元 | |
351-RM-25 | 25mm | 10.4331“ | 新台幣4,665元 |