項目 | 閂鎖夾 |
條寬(英寸) | 0.75“ |
基本長度 | 1.02“ |
基本寬度 | 1.1“ |
手柄樣式 | 直行 |
容納量 | 360磅。 |
掛鉤可調範圍 | 100mm |
鉤型 | U形鉤(水平) |
材料 | 鐵件 |
安裝座 | 輪緣 |
總高度 | 1.19“ |
總長度 | 8.185“ |
產品數據表 | destaco-323-ss.pdf |
切換鎖定加 | 是 |
船重(kg) | 0.07 |
船高(厘米) | 3.02 |
船長(厘米) | 9.86 |
船寬(厘米) | 1.91 |
原產地 | US |
Destaco 323-RM-100 拉動閂鎖夾非常適合將門、蓋子或檢修蓋快速夾緊到桶/容器/器皿上。 該夾具有一個槓桿,可將橡膠塞鎖定在工作表面上,以牢固地固定物體。 這種拉動閂鎖夾的工作原理與漁具盒上的閂鎖類似。 它配備了一個與相對的閂鎖適當對齊的手柄。 手柄可以向下拉至鎖定位置,非常適合關閉模具閉合件和鎖門等物體。 它還配有閂鎖板和拇指控制桿,以方便靈活的單手操作。 Destaco 323-RM-100 拉動閂鎖夾沿直接直線方向施加力,使裝置能夠在前後位置切換。 這在操作員偶爾需要夾具而不是向前推動並施加力、向前拉動並施加力的情況下特別有用。 當夾具垂直安裝且手柄位於後面位置時,它還具有一個優點,可以防止組件向前掉落,因為手柄位於鎖定位置的組件後面。 它的承載能力為 360 磅,並配有帶螺紋孔的法蘭底座,可快速輕鬆地安裝。 Destaco 323-RM-100 拉動閂鎖夾具有 Destaco Toggle Lock Plus 功能,可確保維持偏心鎖定狀態,並防止夾子意外打開。
這款 Destaco 323-RM-100 拉動閂鎖夾專為常見應用而設計,例如門、蓋子或蓋子的成型、組裝和閉合。 它是航空航天、汽車、食品和包裝以及消費品行業的理想選擇。
答:是的,Destaco 提供這些帶掛鉤的夾具(型號以 -M-25、-M-50 或 -M-100 結尾),長度比標準長度長 25、50 或 100 毫米。
A. Destaco 閂鎖夾牢牢地壓住工件並使其保持靜止,而不會被您正在處理的項目的反復運動所干擾。
答:是的,Destaco 提供閂鎖板,可以輕鬆更換磨損或過時的閂鎖,從而確保項目不會受到影響。 這些閂鎖板有碳鋼和不銹鋼材質可供選擇。
答:不,Destaco 夾鉗手柄顏色沒有任何實際意義。 它們基本上幫助操作員識別操作手柄在哪裡,以及在夾緊工件時何時何地應該抓住它。
答:一般來說,Destaco 手柄可以通過滑動來拆卸。 然而,一些握把必須被剪掉,因為它們是乙烯基浸漬的,以適應底層手柄設計的輪廓。
型號 | 掛鉤可調範圍 | 材料 | 總長度 | 價錢 | |
---|---|---|---|---|---|
323-RSS-M-50 | 50mm | 不銹鋼 | 6.2165“ | 新台幣3,275元 | |
323-RSS-M-100 | 100mm | 不銹鋼 | 8.185“ | 新台幣4,939元 | |
323-RM-25 | 25mm | 鐵件 | 5.2323“ | 新台幣2,958元 | |
323-RM-50 | 50mm | 鐵件 | 6.2165“ | 新台幣1,973元 | |
323-RSS-M-25 | 25mm | 不銹鋼 | 5.2323“ | 新台幣4,939元 | |
323-RSS | 10.7mm | 不銹鋼 | 4.25“ | 新台幣2,677元 | |
323-R | 10.7mm | 鐵件 | 4.25“ | 新台幣1,581元 |