項目 | 閂鎖夾 |
條寬(英寸) | 0.75“ |
基本長度 | 1.02“ |
基本寬度 | 1.1“ |
手柄樣式 | 直行 |
容納量 | 360磅。 |
掛鉤可調範圍 | 10.7mm |
鉤型 | U形鉤(水平) |
材料 | 不銹鋼 |
安裝座 | 輪緣 |
總高度 | 1.19“ |
總長度 | 4.25“ |
產品數據表 | destaco-323-ss.pdf |
切換鎖定加 | 是 |
UPC | 695978534253 |
船重(kg) | 0.07 |
船高(厘米) | 3.02 |
船長(厘米) | 9.86 |
船寬(厘米) | 1.91 |
原產地 | US |
Destaco 323-RSS 拉動閂鎖夾設計用於將門、蓋子或檢修蓋快速夾緊到桶/容器/器皿上。 它配備有一個與相對的閂鎖適當對齊的手柄。 手柄可以向下拉至鎖定位置,非常適合關閉模具閉合件和鎖門等物體。 Destaco 323-RSS 拉動閂鎖夾沿直接直線方向施加力,使裝置能夠在前後位置切換。 這在操作員偶爾需要夾具而不是向前推動並施加力、向前拉動並施加力的情況下特別有用。 此外,當夾具垂直安裝且手柄位於後面位置時,該閂鎖夾具具有優勢,當手柄位於鎖定位置的部件後面時,可以阻止部件向前掉落。 Destaco 323-RSS 拉動閂鎖夾能夠承受高達 360 磅的負載,並具有帶螺紋孔的法蘭底座,可確保安全安裝。 它具有 Toggle Lock Plus 功能,可防止夾具意外打開。 該拉動閂鎖夾具還配有閂鎖板和拇指控制桿,可實現靈活的單手操作。 您可以訂購帶有更長鉤子(25、50 和 100 毫米)的閂鎖夾,只需在型號末尾添加 -M-25、-M-50 或 -M-100 即可。
Destaco 323-RSS 拉動閂鎖夾適用於常見應用,例如航空航天、汽車以及食品和包裝行業的門、蓋子或蓋子的成型、組裝和閉合。
A. Destaco 閂鎖夾牢牢地壓住工件並使其保持靜止,而不會被您正在處理的項目的反復運動所干擾。
A. 這些拉動閂鎖夾具取決於 3 個主要組件:用於操作工具的手柄、用於工作項目和夾具之間接觸點的夾持臂以及用於將夾具連接到表面的底座。 一旦夾具的簡單聯動系統置於偏心位置,手柄被水平拉動以產生平行於底座的力並擠壓固定工件。
答:是的,Destaco 提供閂鎖板,可以輕鬆更換磨損或過時的閂鎖,從而確保項目不會受到影響。 這些閂鎖板有碳鋼和不銹鋼材質可供選擇。
答:在處理 Destaco 機械夾具時,應使用 Mobil XTC 等聯軸器潤滑脂,而 Magnalube G 潤滑脂則非常適合與氣缸密封件一起使用。
答:不,Destaco 夾鉗手柄顏色沒有任何實際意義。 顏色基本上可以幫助操作員識別操作手柄在哪裡,以及在夾緊工件時應該何時何地抓住它。
答:一般來說,Destaco 手柄可以通過滑動來拆卸。 然而,一些握把必須被剪掉,因為它們是乙烯基浸漬的,以適應底層手柄設計的輪廓。
型號 | 掛鉤可調範圍 | 材料 | 總長度 | 價錢 | |
---|---|---|---|---|---|
323-RSS-M-50 | 50mm | 不銹鋼 | 6.2165“ | 新台幣3,275元 | |
323-RSS-M-100 | 100mm | 不銹鋼 | 8.185“ | 新台幣4,939元 | |
323-RM-25 | 25mm | 鐵件 | 5.2323“ | 新台幣2,958元 | |
323-RM-50 | 50mm | 鐵件 | 6.2165“ | 新台幣1,973元 | |
323-RSS-M-25 | 25mm | 不銹鋼 | 5.2323“ | 新台幣4,939元 | |
323-RM-100 | 100mm | 鐵件 | 8.185“ | 新台幣1,988元 | |
323-R | 10.7mm | 鐵件 | 4.25“ | 新台幣1,581元 |