項目 | 閂鎖夾 |
條寬(英寸) | 0.75“ |
基本長度 | 1.02“ |
基本寬度 | 1.1“ |
手柄樣式 | 直行 |
容納量 | 360磅。 |
掛鉤可調範圍 | 100mm |
鉤型 | U形鉤(水平) |
材料 | 不銹鋼 |
安裝座 | 輪緣 |
總高度 | 1.19“ |
總長度 | 8.185“ |
產品數據表 | destaco-323-ss.pdf |
切換鎖定加 | 是 |
船重(kg) | 0.07 |
船高(厘米) | 3.02 |
船長(厘米) | 9.86 |
船寬(厘米) | 1.91 |
原產地 | US |
Destaco 323-RSS-M-100 拉動閂鎖夾具非常適合航空航天、汽車、金屬加工以及食品和包裝行業的閂鎖、成型和裝配操作。 它有助於模製和固定門、蓋子和蓋子的閉合件,並提供可拆卸 C 形夾或彈簧夾的固定替代方案,同時將材料固定到工作表面。 此外,這種拉動閂鎖夾具有助於使用槓桿手柄將夾具單元固定到位,當夾具接合併按下以到達鎖定位置時,槓桿手柄被推至直立位置,從而確保快速且不易疲勞的夾緊操作。 Destaco 323-RSS-M-100 拉動閂鎖夾具具有帶螺紋孔的法蘭底座,允許將裝置安裝到工作台或平坦表面上。 它取決於 3 個主要部件 - 用於工件和夾具之間接觸點的夾緊臂、用於操作工具的手柄以及用於將夾具固定到表面的底座。 一旦夾具的簡單連桿系統置於過中心位置,水平或垂直拉動手柄以產生平行於底座的力並擠壓固定物品。 這款拉動閂鎖夾配有螺紋 U 形掛鉤,方便調節。 Destaco 323-RSS-M-100 拉動閂鎖夾還具有用於單手操作的專利拇指控制桿。 該夾具由不銹鋼製成,可抵抗暴露表面的腐蝕,能夠承受高達 360 磅的負載。Destaco 323-RSS-M-100 拉動閂鎖夾具具有 Toggle Lock Plus 功能,可防止因振動而意外打開。
Destaco 323-RSS-M-100 拉動閂鎖夾適用於常見應用,例如航空航天、汽車以及食品和包裝行業的門、蓋子或蓋子的成型、組裝和閉合。
A. 這些拉動閂鎖夾具取決於 3 個主要部件 - 用於操作工具的手柄、用於工作項目和夾具之間接觸點的夾持臂以及用於將夾具連接到表面的底座。 一旦夾具的簡單聯動系統置於偏心位置,水平拉動手柄以產生平行於底座的力並擠壓夾持工件。
A. 夾持能力或夾持力描述了夾具在裝配線上或類似製造過程中夾持設備或金屬板的能力。
A. 夾子手柄的顏色沒有這樣的意義,因為它只代表一個可識別的區域。 這有助於操作員快速輕鬆地找到手柄。
答:在處理 Destaco 機械夾具時,應使用 Mobil XTC 等聯軸器潤滑脂,而 Magnalube G 潤滑脂則非常適合與氣缸密封件一起使用。
答:Destaco 夾鉗採用鋼或不銹鋼結構,提供法蘭和窄法蘭底座安裝樣式,易於安裝。 它們具有不同的保持能力,表明夾具可以安全抵抗(在鎖定位置)而不會永久變形的最大外力。 此外,在選擇閂鎖夾具之前,還應計算夾板與工件在最遠位置之間的距離。
型號 | 掛鉤可調範圍 | 材料 | 總長度 | 價錢 | |
---|---|---|---|---|---|
323-RSS-M-50 | 50mm | 不銹鋼 | 6.2165“ | 新台幣3,275元 | |
323-RM-25 | 25mm | 鐵件 | 5.2323“ | 新台幣2,958元 | |
323-RM-50 | 50mm | 鐵件 | 6.2165“ | 新台幣1,973元 | |
323-RSS-M-25 | 25mm | 不銹鋼 | 5.2323“ | 新台幣4,939元 | |
323-RSS | 10.7mm | 不銹鋼 | 4.25“ | 新台幣2,677元 | |
323-RM-100 | 100mm | 鐵件 | 8.185“ | 新台幣1,988元 | |
323-R | 10.7mm | 鐵件 | 4.25“ | 新台幣1,581元 |