項目 | 閂鎖夾 |
條寬(英寸) | 0.75“ |
基本長度 | 1.02“ |
基本寬度 | 1.1“ |
手柄樣式 | 直行 |
容納量 | 360磅。 |
掛鉤可調範圍 | 10.7mm |
鉤型 | U形鉤(水平) |
材料 | 鐵件 |
安裝座 | 輪緣 |
總高度 | 1.19“ |
總長度 | 4.25“ |
產品數據表 | destaco-323-ss.pdf |
切換鎖定加 | 是 |
UPC | 695978533805 |
船重(kg) | 0.07 |
船高(厘米) | 3.02 |
船長(厘米) | 9.86 |
船寬(厘米) | 1.91 |
原產地 | US |
拉動閂鎖夾適用於在閂鎖、成型和組裝操作中重複關閉和打開門和蓋子。 這些閂鎖夾具具有手柄,可將夾緊拉桿或鉤子放置在相對的閂鎖周圍,該閂鎖水平或垂直於夾具底座。 Destaco 拉動閂鎖夾具有固定閂鎖、U 形鉤(水平和垂直)和 J 形鉤類型,用於拉動工件。 Destaco 323 系列夾具 用於拉動平行於底座定位的工件。 這些夾具提供強大的閉合力,用於可靠地固定工件,並提供拇指控制桿,方便單手操作。 Destaco 323-R 夾具與 Toggle Lock Plus 機構集成,充當輔助鎖定功能。 它具有法蘭底座,可快速輕鬆地安裝到平坦的水平表面上。 這種水平 U 形鉤式閂鎖夾具有鋼結構,可確保結構完整性並防止因粗暴使用而彎曲/斷裂。 Raptor Supplies 提供這種 323-R 夾具的變體,具有不銹鋼結構以抗腐蝕,並且沒有 Toggle Lock Plus 機制以降低運營成本。 您只需在型號末尾添加 -M-25、-M-50 或 -M-100,即可訂購這些具有更長掛鉤(25、50 和 100 毫米)的閂鎖夾。
Destaco 323-R 閂鎖夾用於各種應用,例如木材加工和其他裝配操作。 該夾具還用於關閉自動化、航空航天和汽車行業的蓋子、室門和檢修蓋以及固定模具。
A. Raptor Supplies 也可以提供類似的夾具變體,例如 323-RSS 閂鎖夾 具有不銹鋼結構,耐腐蝕且耐用。 我們還提供這些不帶 Destaco Toggle Lock Plus 機構的手動夾具(323閂鎖夾) 以降低運營成本。
A. Destaco 提供類似的閂鎖夾,其鉤子長度比標準長度長 25 毫米(323-RM-25), 比標準長度長 50 mm (323-RM-50) 和 100 毫米比標準鉤長 (323-RM-100).
A. 這些拉動式閂鎖夾具有一個用於操作工具的手柄、一個用作工件和夾具之間接觸點的夾持臂,以及一個將夾具連接到表面的底座。 一旦夾具的簡單連桿系統置於偏心位置,手柄就會移動以產生平行於底座的力以固定工作物品。
答:許多 Destaco 手動夾鉗都帶有 Toggle Lock Plus 功能,可充當輔助鎖定機構,並確保夾鉗處於偏心肘節鎖定狀態。 當夾具的固定裝置在振動環境中運動或倒置時,該機構至關重要。 它為用戶和工件提供了額外的安全級別。
A. 每當您處理該品牌的機械夾具時,建議使用類似 Mobil XTC 的聯軸器潤滑脂。
A. 夾持能力或夾持力描述了夾具在裝配線上或類似製造過程中夾持設備或金屬板的能力。
型號 | 掛鉤可調範圍 | 材料 | 總長度 | 價錢 | |
---|---|---|---|---|---|
323-RSS-M-50 | 50mm | 不銹鋼 | 6.2165“ | 新台幣3,275元 | |
323-RSS-M-100 | 100mm | 不銹鋼 | 8.185“ | 新台幣4,939元 | |
323-RM-25 | 25mm | 鐵件 | 5.2323“ | 新台幣2,958元 | |
323-RM-50 | 50mm | 鐵件 | 6.2165“ | 新台幣1,973元 | |
323-RSS-M-25 | 25mm | 不銹鋼 | 5.2323“ | 新台幣4,939元 | |
323-RSS | 10.7mm | 不銹鋼 | 4.25“ | 新台幣2,677元 | |
323-RM-100 | 100mm | 鐵件 | 8.185“ | 新台幣1,988元 |