項目 | 閂鎖夾 |
臂部 | U螺栓 |
底座安裝中心 | 0.63 x 0.75“ |
直徑 | 0.170“ |
容納量 | 360磅。 |
掛鉤可調範圍 | 10.7mm |
鉤型 | U形鉤(水平) |
材料 | 鐵件 |
安裝座 | 輪緣 |
總高度 | 1.190“ |
總長度 | 3.880“ |
產品數據表 | destaco-323-ss.pdf |
切換鎖定加 | 沒有 |
類別 | 橫式 |
UPC | 025141003239 |
船重(kg) | 0.07 |
船高(厘米) | 2.54 |
船長(厘米) | 12.7 |
船寬(厘米) | 12.7 |
HS代碼 | 8205700090 |
原產地 | US |
拉動閂鎖夾是水平或垂直固定裝置,適用於在閂鎖、成型和組裝操作中重複關閉和打開門和蓋子。 這些閂鎖夾具的手柄用於將夾緊拉桿或鉤子放置在連接到工件的相對閂鎖周圍。 Destaco 拉動閂鎖夾具有固定閂鎖、U 形鉤(水平和垂直)和 J 形鉤類型。 Destaco 323 系列夾具 用於拉動與底座平行的工件。 這些夾具提供強大的閉合力,可牢固地固定工件,並提供拇指控制桿,方便單手操作。 Destaco 323 夾具具有法蘭底座,可快速輕鬆地安裝到平坦的水平表面上。 這種水平 U 形鉤式閂鎖夾具有鋼結構,可提高結構剛性並防止因重型使用而彎曲/斷裂。 Raptor Supplies 提供具有不銹鋼結構的各種型號的夾具,以防止腐蝕; Toggle Lock Plus 機制可防止夾子意外打開。 您只需在型號末尾添加 -M-25、-M-50 或 -M-100,即可訂購這些帶有更長掛鉤(25、50 和 100 毫米)的閂鎖夾。
我們還提供 Destaco 324 系列 具有垂直 U 形鉤的拉動閂鎖夾具,用於將工件垂直於底座,提供 500 磅的最大夾持能力。
Destaco 323 閂鎖夾用於固定和關閉消費品、航空航天和汽車以及食品和包裝行業的模具、室門、蓋子、通道和蓋子。
A. Raptor Supplies 可以提供 323-SS 閂鎖夾 具有不銹鋼結構,耐腐蝕且耐用。 我們還提供這些帶有 Destaco Toggle Lock Plus 機構的手動夾鉗,以防止夾鉗意外打開(323-R 閂鎖夾).
A. Destaco 提供類似的閂鎖夾,其鉤子長度比標準長度長 25 毫米(323年M-25), 比標準長度長 50 mm (323年M-50) 和 100 毫米比標準鉤長 (323年M-100).
A. 這些拉動閂鎖夾具有一個用於操作工具的手柄,一個夾持臂作為工作項目和夾具之間的接觸點,以及一個將夾具連接到表面的底座。 一旦夾具的簡單連桿系統置於偏心位置,手柄就會移動以產生平行於底座的力以固定工作物品。
答:許多 Destaco 手動夾鉗都帶有 Toggle Lock Plus 功能,可充當輔助鎖定機構,並確保夾鉗處於偏心肘節鎖定狀態。 當夾具的固定裝置在振動環境中運動或倒置時,該機構至關重要。 它為用戶和工件提供了額外的安全級別。
A. 每當您處理該品牌的機械夾具時,建議使用類似 Mobil XTC 的聯軸器潤滑脂。
A. 夾持能力或夾持力描述了夾具在裝配線上或類似製造過程中夾持設備或金屬板的能力。
產品 | 型號 | 材料 | 價錢 | |
---|---|---|---|---|
323年 | 不銹鋼 | 新台幣1,658元 |