項目 | 閂鎖夾 |
臂部 | U螺栓 |
底座安裝中心 | 0.63 x 0.75“ |
直徑 | 0.170“ |
容納量 | 360磅。 |
掛鉤可調範圍 | 10.7mm |
鉤型 | U形鉤(水平) |
材料 | 不銹鋼 |
安裝座 | 輪緣 |
總高度 | 1.190“ |
總長度 | 3.880“ |
產品數據表 | destaco-323-ss.pdf |
切換鎖定加 | 沒有 |
類別 | 橫式 |
UPC | 691161595438 |
船重(kg) | 0.07 |
船高(厘米) | 2.03 |
船長(厘米) | 7.62 |
船寬(厘米) | 12.7 |
HS代碼 | 8205700090 |
原產地 | TH |
拉動閂鎖夾用於在組裝、成型和閂鎖操作中重複關閉和打開門和蓋子。 它們的手柄非常適合放置和壓下固定在工件上的相對閂鎖周圍的夾緊拉桿或鉤子。 Destaco 拉動閂鎖夾具提供固定閂鎖、U 形鉤(水平和垂直)和 J 形鉤類型設計。 Destaco 323 系列夾具 用於拉動與夾具底座平行的工件。 這些夾具提供易於握持的手柄和拇指控制桿,適合單手操作。 Destaco 323-SS 夾具有不銹鋼結構,具有耐腐蝕性,並防止惡劣的戶外環境造成的磨損。 這款水平 U 鉤式閂鎖夾具有法蘭底座,可快速輕鬆地安裝到平坦的水平表面上。 Raptor Supplies 在具有鋼結構的變體中提供這種夾具以確保結構完整性; Toggle Lock Plus 機制可防止夾子意外打開。 您只需在型號末尾添加 -M-25、-M-50 或 -M-100,即可訂購這些帶有更長掛鉤(25、50 和 100 毫米)的閂鎖夾。
我們還提供 Destaco 324 系列 具有垂直 U 形鉤的拉動閂鎖夾具,用於將工件垂直於底座,提供 500 磅的最大夾持能力。
Destaco 323-SS 閂鎖夾用於關閉消費品、航空航天和汽車以及食品和包裝行業的室門、模具、蓋子和檢修蓋。
A. Raptor Supplies 還提供 Destaco 323 閂鎖夾 採用鋼結構,具有強度和耐用性。 我們還為這款手動夾具提供 Destaco Toggle Lock Plus 機構,以防止操作過程中意外打開(323-RSS 閂鎖夾).
A. Raptor Supplies 可以提供具有不同鉤子長度的類似閂鎖夾,比標準長度 (25-SS-M-323) 長 25 毫米,比標準長度 (50-SS-M-323) 長 50 毫米,比標準鉤子長度長 100 毫米 ( 323-SS-M-100)。
A. 這些拉動閂鎖夾具有一個用於操作工具的手柄,一個夾緊臂作為工作項目和夾具之間的接觸點,以及一個將夾具連接到表面的底座。 一旦夾具的簡單連桿系統置於偏心位置,手柄就會移動以產生平行於底座的力以固定工作物品。
答:許多 Destaco 手動夾鉗都帶有 Toggle Lock Plus 功能,可充當輔助鎖定機構,並確保夾鉗處於偏心肘節鎖定狀態。 當夾具的固定裝置在振動環境中運動或倒置時,該機構至關重要。 它為用戶和工件提供了額外的安全級別。
A. 每當您處理該品牌的機械夾具時,建議使用類似 Mobil XTC 的聯軸器潤滑脂。
A. 夾持能力或夾持力描述了夾具在裝配線上或類似製造過程中夾持設備或金屬板的能力。
A. 紅色手柄提醒用戶操作手柄的位置以及何時應該抓住它。 紅色對於夾具的工作沒有額外的優勢。
產品 | 型號 | 材料 | 價錢 | |
---|---|---|---|---|
323 | 鐵件 | 新台幣891元 |