DESTACO 217 系列水平壓緊夾鉗
Destaco 217 系列水平壓緊夾具可在機械加工、焊接和其他製造過程中將物體牢固地固定到位。它們對金屬加工、木工、食品加工、航空航天和汽車行業的技術人員和工人有益。這些 Destaco 夾具可提高操作效率並確保精確度。它們可防止切割、成型或組裝過程中出現任何不必要的移動或位移。這些 Destaco 217 系列夾具不僅有利於安全的工作條件,而且有助於提高生產效率。...生產高品質和精確的最終產品。讀
次數 | 型號 | 夾臂下高度 | 安裝座 | 夾臂長度 | 材料 | 夾臂式 | 切換鎖定加 | 容納量 | 手柄 | 價錢 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | 217-UL | 0.92“ | 輪緣 | 1.49“ | 鐵件 | 開放式 U 型酒吧 | 沒有 | 200磅。 | 水平的 | NT$1,083 | |
B | 217-U | 0.92“ | 輪緣 | 2.31“ | 鐵件 | 吧台 | 沒有 | 200磅。 | 水平的 | NT$1,038 | |
C | 217美元 | 0.93“ | 輪緣 | 2.29“ | 不銹鋼 | 吧台 | 沒有 | 250磅。 | 水平的 | NT$1,892 | |
D | 217年 | 1.11“ | 直行 | 2.31“ | 鐵件 | 吧台 | 沒有 | 200磅。 | 水平的 | NT$1,038 | |
E | 217-UB-L | 1.11“ | 直行 | 1.49“ | 鐵件 | 開放式 U 型酒吧 | 沒有 | 200磅。 | 水平的 | NT$1,083 |
217系列臥式壓緊鉗
Destaco 217 系列水平壓緊夾鉗採用薄型設計,在打開位置提供較大的手柄間隙,並且操作方便。 這些夾具用於木工、夾具檢查、閉合和裝配操作,並提供不同的高度、長度、主軸類型和螺紋尺寸。
工作機制
- 這些 Destaco 夾具具有槓桿機構。
- 該機構接合後會對工件施加壓力,從而對應用提供牢固的固定。
兼容配件
- Destaco 202208-M 主軸:它具有無痕氯丁橡膠尖端,非常適合固定容易被鋒利邊緣刮傷或損壞的工件。
常问问题解答
這些 Destaco 壓緊夾的負載能力是多少?
鋼夾的負載能力為 200 磅,同時 Destaco 不銹鋼夾 最多可承受 250 磅的重量。
這些夾具可以用於精密加工應用嗎?
當然,水平壓緊夾具對於穩定性和精度非常重要的精密加工至關重要。它們可以防止任何可能影響加工過程精度的振動或運動。
Destaco 水平壓緊夾具如何有助於減少廢棄物?
透過防止工件滑動或錯位,水平壓緊夾具有助於減少材料浪費和重工。這可以提高製造過程中的資源利用效率並節省成本。
我們在這裡提供幫助!
尋找此處未列出的零件?
探索更多
- 能量回收呼吸機
- 磁力鑽床馬達
- 圓錐滾子軸承杯
- 地板箱蓋配件
- 量具衛士
- 鉗子
- 燈
- 點膠槍
- 運輸用品
- 液壓過濾
- MAG-MATE 軟管夾鉗
- REVCOR 螺旋槳,12英寸
- MOSMATIC 旋轉接頭
- SUPER-STRUT X208系列通道平板
- VERMONT GAGE NoGo 標準螺紋塞規,1/2-13 Unc Lh
- SPEARS VALVES PVC 優質電動標準蝶閥,鋅接線片,丁納橡膠
- SPEARS VALVES CPVC 優質驅動 True Union 2000 工業電動球閥,插座,氟橡膠
- HUMBOLDT 加熱器/循環器組件
- MORSE CUTTING TOOLS 方形和角半徑立銑刀,4611 系列
- BUSSMANN NH 熔斷器,690 VAC,GG/GL 級,尺寸 000