項目 | 水平壓緊鉗 |
條寬(英寸) | 0.49“ |
基本長度 | 1.46“ |
夾臂長度 | 2.31“ |
夾臂式 | 吧台 |
夾桿開口 | 91度 |
手柄 | 水平的 |
手柄開口 | 61度 |
手柄樣式 | 直行 |
夾臂下高度 | 1.11“ |
容納量 | 200磅。 |
材料 | 鐵件 |
安裝座 | 直行 |
總長度 | 6.580“ |
產品數據表 | destaco-217-u.pdf |
切換鎖定加 | 沒有 |
船重(kg) | 0.18 |
船高(厘米) | 7.44 |
船長(厘米) | 6.68 |
船寬(厘米) | 1.35 |
原產地 | US |
Destaco 217-UB 水平壓緊夾具適用於在製造和木工設備中將工件壓緊在平坦表面上。 這種壓緊夾具非常適合需要重複加工同一工件的應用。 它採用薄型設計,最大限度地減少了夾具安裝和使用的空間要求,從而可以在有限的空間內輕鬆操作。 該肘節夾具有氯丁橡膠主軸,可在整個操作過程中保持工件靜止並防止其鬆動/滑動。 此外,其 U 形桿設計用於沿著固定桿長度快速調整主軸。 這使得工人能夠根據工件的尺寸調整肘節夾。 它具有碳鋼結構和鍍鋅表面,可確保強度並防止在重負載下彎曲/斷裂。 但是,不建議將此夾具用於機械加工應用。 Destaco 217 系列夾具 還提供直底座和開放桿變體 Raptor Supplies.
Destaco 217-UB 水平壓緊夾具設計用於各種工業設施中的木工、檢查封閉件和固定裝置、焊接和執行裝配操作。 但是,不建議將此夾具用於加工任務。
答:是的,除了這種直底座 U 形桿變體之外,Destaco 還提供法蘭底座 U 形桿(德斯塔科 217-U) 和法蘭底座開口鋼筋 (德斯塔科 217-UL) 水平夾具。 對於高磨損條件,不銹鋼變體 (德斯塔科 217-USS) 也可用。
答:Destaco 水平壓緊夾具設計用於將工件固定在平坦表面/工作台上,非常適合金屬加工和木工等各種工業應用。
A. 一些 U 桿式夾臂夾具具有平頭粘合氯丁橡膠軸,使用手柄/槓桿手動操作。 這種手柄運動將主軸推靠在工件上,並防止它在操作中移動,從而確保安全夾緊。
A. 夾持力或夾持能力描述了夾具在裝配線上或其他製造過程中夾持金屬板或設備的能力。
A. 為確保機械夾具的平穩運行和耐用性,建議使用 Mobil XTC 等聯軸器潤滑脂。
A. 紅色手柄提醒用戶操作手柄的位置以及何時應該抓住它。 紅色對於夾具的工作沒有額外的優勢。
A. 不同之處在於夾具處於鎖定位置時手柄的方向。 當處於鎖定位置時,垂直夾具手柄垂直定向(垂直於底座),而在水平肘節夾的情況下,它是水平定向(平行於底座)。