項目 | 水平壓緊鉗 |
底座安裝中心 | 1.03 x 1.12“ |
夾臂長度 | 2.29“ |
夾臂式 | 吧台 |
夾桿開口 | 91度 |
直徑 | 0.220“ |
手柄 | 水平的 |
手柄開口 | 61度 |
夾臂下高度 | 0.93“ |
容納量 | 250磅。 |
材料 | 不銹鋼 |
安裝座 | 輪緣 |
總高度 | 1.950“ |
總長度 | 6.580“ |
產品數據表 | destaco-217-u.pdf |
主軸 | 六角頭SS |
螺紋尺寸 | 1機構/ 4“ |
切換鎖定加 | 沒有 |
類別 | 水平手柄壓緊,SS |
船重(kg) | 0.18 |
船高(厘米) | 4.06 |
船長(厘米) | 17.78 |
船寬(厘米) | 5.08 |
HS代碼 | 8205700090 |
原產地 | US |
水平壓緊夾具 使用與底座平行(處於鎖定位置)的手柄將夾緊臂和連接的主軸推向工件,以實現牢固夾緊。 Destaco 217 系列水平壓緊夾具適用於在夾具檢查、木工、裝配和閉合操作中將工件固定在平坦表面上。 這些手動夾具非常適合需要重複夾緊/拆卸工件的操作。 Destaco 217 系列卡箍採用薄型設計,具有較大的手柄間隙(在打開位置),以提高在有限空間內的操作便利性,並減少卡箍安裝和使用所需的空間。 Destaco 217-USS 手動肘節夾具有不銹鋼結構,可提供耐腐蝕性並防止戶外環境中的磨損。 該夾具具有 U 形夾桿,可快速調整主軸,減少停機時間,並避免根據不同尺寸的工件購買單獨的夾具用於不同的應用。 它還沿著夾桿安裝了一個可調節的六角頭主軸,以防止工件鬆動並在整個操作過程中保持工件靜止。 該夾具具有法蘭底座,用於安裝在平坦的水平表面上。 Raptor Supplies 還提供這種具有鋼結構、直底座和開放式桿設計的夾具變體。
A. Raptor Supplies 還提供這些類似的鋼結構手動夾具(217-U)用於結構剛性並防止重載使用下的斷裂/彎曲。 有關 Destaco 217-USS 夾鉗的更多型號,請訪問 Destaco 217 系列夾具 網站上的頁面。
答:某些 U 形夾,例如 Destaco 217-USS 肘節夾,具有六角頭不銹鋼主軸,可使用手柄/槓桿手動操作。 這種水平手柄運動將主軸推向工件並防止其在操作過程中移動,從而確保牢固夾緊。
A. 不同之處在於夾緊手柄在鎖定位置時的方向。 當處於鎖定位置時,垂直夾具手柄垂直定向(垂直於底座),而在水平肘節夾的情況下,它是水平定向(平行於底座)。
A. 夾持能力或夾持力描述了夾具在裝配線上或類似製造過程中夾持設備或金屬板的能力。
A. 每當您處理該品牌的機械夾具時,建議使用類似 Mobil XTC 的聯軸器潤滑脂。
答:是的,Destaco 的碳鋼夾鉗經過鍍鋅處理,可承受嚴酷的工業環境並最大限度地減少磨損。 對於需要在室外條件下夾緊的應用,還提供不銹鋼變體。
答:Destaco 可根據要求提供定製版本的夾具。 定制範圍包括不同顏色的手柄以及從夾子上去除 Destaco 徽標。