DAYTON 器具手推車
篩選
總寬度: 24“ , 輪材質: 我們的乳膠
次數 | 型號 | 車輪軸承 | 顏色 | 完 | 輪徑 | 輪型 | 輪寬 | 手柄類型 | 負載能力 | 價錢 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | 3W042 | 球 | 紅 | 防銹粉末塗料 | 6" | 固體橡膠 | 1.875“ | 雙循環 | 700磅。 | NT$15,413 | |
B | 4W326 | 球 | 紅 | 防銹粉末塗料 | 6" | 固體橡膠 | 1.875“ | 雙循環 | 700磅。 | NT$11,142 | |
C | 3W311 | 球 | 銀色 | 防銹粉末塗料 | 6" | 固體橡膠 | 1.875“ | 雙循環 | 700磅。 | NT$19,327 | |
D | 34D656 | 鋼球 | 銀色 | 粉末塗層 | 6" | 固體橡膠 | 2" | 循環 | 550磅。 | NT$23,762 | |
E | 34D669 | 鋼球 | 紅色和銀色 | 粉末塗層 | 8" | 模製橡膠 | 1.625“ | 循環 | 750磅。 | NT$14,264 | |
F | 34D657 | 鋼球 | 銀色 | 粉末塗層 | 6" | 固體橡膠 | 2" | 循環 | 550磅。 | NT$28,500 |
家電手推車
代頓設備手推車用於在整個工作場所輕鬆操縱大型/重型設備。 這些卡車配有自動倒帶棘輪皮帶,可在運輸過程中固定並防止負載滑動或移動。 雙環設計的雙手柄和帶滾珠軸承的輪子提供平穩的操控性。 它們採用防銹粉末塗層,戶外使用無憂。 Raptor Supplies 提供來自 Dayton 的各種此類器具手推車,負載可達 750 磅。
我們在這裡提供幫助!
尋找此處未列出的零件?
探索更多
- 鹵素燈和燈泡
- 直流電源配件
- 混凝土攪拌機
- 抬起式鉸鏈
- 工業玻璃溫度計
- 分銷
- 電動工具
- 通訊工具
- 油漆噴塗機及配件
- 水力加熱器和配件
- ACORN ENGINEERING 尼龍壓緊螺母
- JAMCO WY系列、工作台
- FOL-DA-TANK 地被
- SPEARS VALVES PVC True Union 2000 工業三通臥式分流球閥 常規型,法蘭式,EPDM
- REAL-TITE PLUGS 不銹鋼膨脹塞
- EATON RMQ 16 系列螺絲適配器
- SPEEDGLAS 自動變暗濾鏡
- REMCO 4 英寸金屬可探測刮刀
- CAMPBELL 集成掛鉤的閂鎖套件
- WINSMITH SE Encore 系列,E30 尺寸,MDNS 單級減速改進型蝸輪減速機