Dayton 34d669 | 家電手推車 8 吋車輪 | Raptor Supplies 台灣
DAYTON 34D669 電器手推車 8 英寸車輪 | AC6LFG

DAYTON 34D669 電器手推車 8 英寸車輪

有現貨
貨號:AC6LFG 型號:34D669

得到它 可能 10, 星期五

不符合統一運輸條件。 訂單價值新台幣 8500 元或以上且總重量低於 10 磅可享受平運費。

NT$15,832 /單元
加入購物車
尋求報價

付款方式

交付合作夥伴

商品說明:

項目家電手推車
顏色紅色和銀色
粉末塗層
手柄類型循環
負載能力750磅。
材料鐵件
鼻板深度5"
鼻板寬度24“
輪數2
總深度13.5“
總高度59“
總寬度24“
車輪軸承鋼球
輪徑8"
車輪材質我們的乳膠
輪型模製橡膠
輪寬1.625“

送貨信息:

船重(kg) 27.77
船高(厘米)155.7
船長(厘米)39.88
船寬(厘米)60.96
HS代碼8716805010
原產地TW

產品型號

產品型號車輪軸承顏色輪徑輪型輪寬手柄類型負載能力價錢
DAYTON 34D656 電器手推車帶安全帶| AC6LET 34D656鋼球銀色粉末塗層6"固體橡膠2"循環550磅。新台幣26,373元
DAYTON 34D657 設備手推車帶 2 條安全帶 | AC6LEU 34D657鋼球銀色粉末塗層6"固體橡膠2"循環550磅。新台幣31,632元
DAYTON 3W042 設備手推車 700 磅。 60 英寸 | AD2XJM 3W042防銹粉末塗料6"固體橡膠1.875“雙循環700磅。新台幣15,413元
DAYTON 3W311 設備手推車 700 磅。 60 英寸 | AD2XLM 3W311銀色防銹粉末塗料6"固體橡膠1.875“雙循環700磅。新台幣19,327元
DAYTON 4W326 設備手推車 700 磅。 60 英寸 | AD9ZQF 4W326防銹粉末塗料6"固體橡膠1.875“雙循環700磅。新台幣11,142元

探索產品

聯絡我們

立即聯繫您的客戶經理以獲取個人建議。
我們有空 從星期一到星期五07:30 至 17:00。

DAYTON 34D669 電器手推車 8 英寸車輪
新台幣15,832元 /單元