項目 | 水平壓緊鉗 |
條寬(英寸) | 0.49“ |
基本長度 | 1.46“ |
夾臂長度 | 1.49“ |
夾臂式 | 開放式 U 型酒吧 |
夾桿開口 | 91度 |
手柄 | 水平的 |
手柄開口 | 61度 |
手柄樣式 | 直行 |
夾臂下高度 | 1.11“ |
容納量 | 200磅。 |
材料 | 鐵件 |
安裝座 | 直行 |
總長度 | 6.580“ |
產品數據表 | destaco-217-u.pdf |
切換鎖定加 | 沒有 |
船重(kg) | 0.18 |
船高(厘米) | 7.44 |
船長(厘米) | 6.68 |
船寬(厘米) | 1.35 |
原產地 | US |
Destaco 217 系列 水平壓緊夾具非常適合在木工、金屬加工和製造應用中將工件壓在平坦表面上。 它們在打開位置具有較大的手柄間隙,並採用薄型設計,可最大限度地減少夾具安裝和使用的空間需求,從而提高在有限空間內的操作便利性。 這些手動夾具用於在整個操作過程中需要重複夾緊/拆卸工件的應用。 Destaco 217-UB-L 夾具具有 U 形夾桿,旨在沿著固定桿長度快速調整主軸,從而減少停機時間。 此功能使工人能夠通過連接臂延伸件和其他配件來調整肘節夾以適應各種尺寸的工件。 它還配備了一個可調節的氯丁橡膠主軸,以防止工件鬆動或滑動,並在整個操作過程中保持工件靜止。 該壓緊夾採用鋼結構,強度高、耐用,並最大限度地減少因粗暴使用而造成的損壞/磨損。 它有一個直底座,用於安裝在垂直表面/工件上。 Raptor Supplies 提供具有不銹鋼結構的變型夾,以實現耐腐蝕; 用於安裝在水平表面上的法蘭底座和 U 型桿,適用於不需要添加長度和高度適配器等配件的應用。
Destaco 217-UB-L 水平壓緊夾具非常適用於航空航天、運輸、汽車以及食品和包裝行業的檢查、焊接、組裝、測試和木工操作。 它還可用於固定和關閉各種固定裝置,例如室門、蓋子、蓋子和檢修門。
A. Raptor Supplies 提供這些帶有法蘭底座的手動夾具(217-UL)用於安裝在水平表面上。 Destaco 還提供類似的帶 U 形桿的夾具(217-U) 用於固定設計和快速安裝。
A. AU 桿式水平壓緊夾具使用手柄/槓桿手動操作,將平頭粘合氯丁橡膠主軸推向工件並防止其在操作過程中移動,從而確保牢固夾緊。
A. 垂直和水平肘節夾的區別在於夾柄的鎖定位置。 當處於鎖定位置時,垂直夾具手柄垂直或垂直於底座定向,而水平肘節夾具水平定向或平行於底座定位。
A. 術語“夾持能力”或夾持力表示夾具在裝配線上或其他製造過程中夾持設備、工件或金屬板的能力。
A. 建議使用聯軸器潤滑脂,例如美孚 XTC,用於重建或維修該品牌的機械夾具。
A. 紅色手柄提醒操作員操作手柄的位置以及他應該在什麼時候抓住它。
答:是的,Destaco 碳鋼夾鉗經過鍍鋅處理,可承受並最大限度地減少惡劣工業環境造成的磨損。 Destaco 還為需要在戶外條件下夾緊的應用提供不銹鋼夾具。