項目 | 氯丁橡膠錠 |
瓶蓋寬度(英寸) | 0.39“ |
總長: | 44mm |
螺紋尺寸 | M6 |
尖端 | 氯丁橡膠 |
船重(kg) | 0.01 |
船高(厘米) | 1.78 |
船長(厘米) | 7.62 |
船寬(厘米) | 10.16 |
HS代碼 | 7318190000 |
原產地 | US |
Destaco 202208-M 平頭粘合氯丁橡膠主軸與各種手動夾具(垂直和水平夾具)結合使用,用於將工件固定在水平/垂直表面上。 它是用於焊接、數控/機械加工、裝配、商品和電器維護、木工以及夾具和測試應用的手動夾具的理想選擇。 Destaco 主軸組件具有無痕氯丁橡膠尖端,非常適合固定容易被鋒利邊緣劃傷或損壞的工件,同時防止工件在操作過程中移動、分離、滑動或掉落。 該夾具主軸採用鋼結構,可防止重負載下彎曲和斷裂,同時確保惡劣工業環境中的高耐磨性。 它配有長螺紋桿,方便根據工件尺寸進行調節。 Destaco 平頭粘合主軸組件具有雙鎖緊螺母,用於防止主軸在夾具頭上移動。 使用一對法蘭墊圈將該主軸安裝到手動夾具上,並使用六角螺母夾緊主軸。
Destaco 202208-M 平頭粘合氯丁橡膠主軸適用於各種固定任務,例如焊接、CNC/機械加工、裝配、商品和電器維護、木工以及夾具和測試。 該主軸非常適合食品和包裝、航空航天、運輸和消費品行業。
A. 是的,用戶還可以從多種 主軸組件 有多種吸頭樣式可供選擇。
A. 固定尖端主軸,例如 Destaco 202208-M,用於將工件固定在平坦表面上,而旋轉腳主軸組件將工件固定在不平坦或錐形表面上。
A. 夾緊力是通過閉合和鎖定夾具實際施加到工件上的力。 它通常小於規定的容納能力。 實際夾緊力取決於多種因素,例如缸徑、缸面積、主軸位置(夾緊臂長度)和可用氣壓。 在大多數情況下,夾緊力大約是氣缸施加的力的 2 到 3 倍。
答:是的,除了 Destaco 202208-M、平頭粘合氯丁橡膠主軸之外,該品牌還提供旋轉腳式主軸組件(Destaco 210209 旋轉腳軸).
答:是的,Destaco 的鋼主軸組件能夠承受惡劣的工業環境並最大限度地減少磨損。 對於需要在室外條件下夾緊的應用,還可以使用六角頭不銹鋼主軸組件。