項目 | 氯丁橡膠錠 |
瓶蓋寬度(英寸) | 0.51“ |
總長: | 53mm |
螺紋尺寸 | M8 |
尖端 | 氯丁橡膠 |
船重(kg) | 0.02 |
船高(厘米) | 1.27 |
船長(厘米) | 10.16 |
船寬(厘米) | 10.16 |
HS代碼 | 7318152010 |
原產地 | US |
肘節夾心軸組件 連接到肘節夾的夾臂上,以在航空航天、汽車和食品和包裝行業的焊接、鑽孔或銑削應用中牢固地固定工件。 這些主軸組件採用鋼結構,具有扁平、圓形和旋轉腳型氯丁橡膠尖端。 平頭粘合氯丁橡膠 主軸具有公制螺紋,可快速固定在肘節夾的夾緊桿上。 它們具有不含 LABS(矽膠)的結構,並帶有氯丁橡膠尖端,可實現耐油和重型夾緊,同時防止由於高工作壓力或夾緊力而導致工作表面損壞/留下痕跡。 氯丁橡膠尖端可承受 -20 至 100 攝氏度的溫度,硬度為 80 肖氏 A,可防止磨損/扭曲/彎曲相關損壞。 這些主軸配有鎖緊螺母,可通過調整夾緊距離來適應不同厚度的材料。 Destaco 225208-M 平頭粘合氯丁橡膠心軸具有帶 M8 螺紋的金屬主體和 0.83 英寸蓋寬的氯丁橡膠頭。 主軸長度為2.09英寸,可根據工件進行調整。 Raptor Supplies 提供長度範圍為 0.87 到 3.27 英寸的變體的這種主軸。
Destaco 225208-M 平頭粘合氯丁橡膠主軸非常適合與肘節夾一起使用,用於在航空航天、汽車以及食品和包裝行業的焊接、鑽孔和銑削操作過程中固定工件。
A. Raptor Supplies 可以提供類似的主軸 3.27英寸 長度。 我們還提供 Destaco 帝國螺紋氯丁橡膠 紡錘體, 旋轉腳軸,圓形粘合主軸和六角頭主軸。
A. 平頭粘合軸用於減少易碎或拋光錶面的標記,而旋轉腳軸用於需要夾緊大面積工件的地方。
A. 術語“夾持力或容量”表示夾具在裝配線上或其他工業應用中夾持設備、工件或金屬板的理想強度。 夾持力是在夾具製造過程中測量的,因此不能提供夾具容量的實用測量方法。 夾緊力或施加力表示夾具施加在工件上以夾持工件的實際力。 由於多種因素,例如主軸在夾桿中的位置以及施加在夾具上的反作用力,夾緊力通常小於保持能力。
A. 建議將聯軸器潤滑脂(例如 Mobil XTC)與該品牌的機械夾具一起使用。
答:不可以,Destaco 夾具僅針對夾緊應用設定額定負載。 它們不是為起重或起重應用而設計的。