項目 | 氯丁橡膠錠 |
瓶蓋寬度(英寸) | 0.51“ |
總長: | 83mm |
螺紋尺寸 | M8 |
尖端 | 氯丁橡膠 |
船重(kg) | 0.02 |
船高(厘米) | 2.29 |
船長(厘米) | 12.7 |
船寬(厘米) | 2.54 |
HS代碼 | 7318190000 |
原產地 | US |
Destaco 507208-M 肘節夾主軸組件或平頭粘合氯丁橡膠主軸是帶有橡膠塞的螺紋桿,用於將材料固定到工作表面。 它可確保航空航天、汽車以及食品和包裝行業的焊接、鑽孔和銑削操作期間實現最佳功能和性能。 當橡膠塞開始磨損時,該主軸消除了變形的風險,並可作為肘節夾的替換裝置,以延長其使用壽命並保護其免受磨損/扭曲/彎曲造成的損壞。 主軸可以調節以適應不同厚度的材料,並且可以安裝到兼容的肘節夾具上,包括手動、電動和液壓夾具。 主軸採用氯丁橡膠結構,可在 -20 至 100 攝氏度的溫度範圍內保持靈活性,從而表現出化學穩定性,並確保最大夾緊力。 它配置有氯丁橡膠尖端以防止損壞,並配有鎖緊螺母以允許調整夾緊距離。 它具有耐油和無矽特性,使用壽命長,硬度高達 85 Shore A。
Destaco 507208-M 平頭粘合氯丁橡膠主軸具有多種功能組合,使其適用於航空航天、汽車以及食品和包裝行業的焊接、鑽孔和銑削等應用。
Destaco 507208-M 平頭粘合主軸已通過 ISO 9001:2015 和 ISO 14001:2015 認證。
答:是的, Raptor Supplies 還提供 Destaco 旋轉腳軸,圓形粘合主軸和六角頭主軸。
答:Destaco 主軸還提供不銹鋼材質,可提供防腐蝕性能並延長使用壽命。 請求這些主軸的報價 Raptor Supplies.
A. 平頭粘合軸減少了易碎或拋光錶面上的標記,而旋轉腳軸則用於需要夾緊大面積的區域。
A. 兩個主軸因結構而具有獨特的特點。 氯丁橡膠心軸具有氯丁橡膠構造的尖端,可防止露營期間損壞,並通過在較寬的溫度範圍內保持靈活性來表現出化學穩定性。 不銹鋼主軸確保延長使用壽命並具有防腐性能,並確保在極高和低溫下具有高拉伸強度。
A. 夾緊力是通過閉合和鎖定夾具實際施加到工件上的力。 它通常小於規定的容納能力。 實際夾緊力取決於多種因素,例如缸孔、缸面積、主軸位置(夾緊臂長度)和可用氣壓。 在大多數情況下,夾緊力大約是氣缸施加的力的 2 到 3 倍。