項目 | 氯丁橡膠錠 |
瓶蓋寬度(英寸) | 1.02“ |
容量 | 750磅。 |
完 | 鋅 |
功能 | 臂壓緊主軸末端 |
容納量 | 750磅。 |
總長: | 4.72“ |
螺紋尺寸 | M10 x 1.5 |
尖端 | 扁平氯丁橡膠 |
類別 | 平頭 |
船重(kg) | 0.09 |
船高(厘米) | 12.7 |
船長(厘米) | 7.62 |
船寬(厘米) | 7.62 |
HS代碼 | 7318190000 |
Destaco 235208-M 平頭粘合氯丁橡膠心軸或肘節夾心軸組件是帶有橡膠塞的螺紋桿,設計用於將材料固定到工作表面。 當橡膠塞開始磨損時,該主軸消除了變形的風險,並可作為肘節夾的替換裝置,以延長其使用壽命並保護其免受磨損/扭曲/彎曲造成的損壞。 該氯丁橡膠主軸有助於確保航空航天、汽車以及食品和包裝行業的焊接、鑽孔和銑削操作期間實現最佳功能和性能。 它可以進行調整以適應不同厚度的材料,並且可以安裝到兼容的肘節夾具上,包括手動、電動和液壓夾具。 主軸採用氯丁橡膠結構,可在 -20 攝氏度至 100 攝氏度的溫度範圍內保持靈活性,並確保最大夾緊力,從而表現出化學穩定性。 它配置有氯丁橡膠尖端,以防止損壞,並配有鎖緊螺母,通過允許在夾緊距離之間進行調節來實現安全夾緊。 它具有耐油和無矽特性,使用壽命長,硬度高達 85 Shore A。
Destaco 235208-M 平頭粘合氯丁橡膠主軸提供多種功能組合,使其適用於航空航天、汽車以及食品和包裝行業的焊接、鑽孔和銑削等應用。
A. 夾緊力是通過閉合和鎖定夾具實際施加到工件上的力。 它通常小於規定的容納能力。 實際夾緊力取決於多種因素,例如缸孔、缸面積、主軸位置(夾緊臂長度)和可用氣壓。 在大多數情況下,夾緊力大約是氣缸施加的力的 2 到 3 倍。
答:是的,Destaco 還提供按照 IP65 標准設計的電感式傳感器,以確保免受強大的液壓噴射、灰塵和大雨的影響。
答:在處理 Destaco 機械夾具時,應使用 Mobil XTC 等聯軸器潤滑脂,而 Magnalube G 潤滑脂則非常適合與氣缸密封件一起使用。
A. 紅色手柄提醒操作員操作手柄的位置以及他應該在什麼時候抓住它。
A. 夾持能力或夾持力表示夾具在裝配汽車零件或製造過程中夾持機械設備或金屬板的能力。