項目 | 氯丁橡膠錠 |
瓶蓋寬度(英寸) | 0.31“ |
容量 | 750磅。 |
容納量 | 750磅。 |
總長: | 32mm |
螺紋尺寸 | M4 |
尖端 | 扁平氯丁橡膠 |
類別 | 平頭 |
船重(kg) | 0.02 |
船高(厘米) | 7.62 |
船長(厘米) | 7.62 |
船寬(厘米) | 7.62 |
原產地 | US |
Destaco 201208-M 平頭粘合氯丁橡膠主軸組件具有帶橡膠塞的螺紋桿,可將材料固定到工作表面。 當橡膠塞開始磨損時,該主軸消除了損壞的風險,並充當肘節夾的替換裝置,以保護它們免受磨損/扭曲/彎曲造成的損壞。 它還確保航空航天、汽車、食品和包裝行業的焊接、鑽孔和銑削操作期間實現最佳功能和性能。 該主軸可以調節以適應不同厚度的材料,並且可以安裝到兼容的肘節夾具上,包括手動、電動和液壓夾具。 它採用氯丁橡膠結構,可在 -20 攝氏度至 100 攝氏度的溫度範圍內保持靈活性,從而表現出化學穩定性,並確保最大夾緊力。 氯丁橡膠構造的尖端可防止損壞,並配有鎖緊螺母,以便在夾緊距離之間進行調整。 它具有耐油和無矽特性,可實現卓越的使用壽命,硬度高達 85 Shore A。
我們還提供不銹鋼結構的主軸,具有耐腐蝕性能。 如果您想訂購這些產品,只需在 Raptor Supplies.
這款 Destaco 201208-M 平頭粘合氯丁橡膠主軸具有多種功能組合,非常適合航空航天、汽車以及食品和包裝行業的焊接、鑽孔和銑削操作。
這款 201208-M 平頭粘合氯丁橡膠主軸已通過 ISO 9001:2015 和 ISO 14001:2015 認證。
答:是的, Raptor Supplies 還提供 Destaco 旋轉腳軸,圓形粘合主軸和六角頭主軸。
答:是的,這些 Destaco 主軸還有不銹鋼材質可供選擇,以提供防腐蝕性能並延長使用壽命。 請求這些主軸的報價 Raptor Supplies.
A. 兩種類型的主軸都有其獨特的特點。 氯丁橡膠心軸具有氯丁橡膠構造的尖端,可防止露營期間損壞,並通過在較寬的溫度範圍內保持靈活性來表現出化學穩定性。 另一方面,不銹鋼主軸具有防腐性能,可確保延長使用壽命,並確保在極高和低溫下具有高拉伸強度。
A. 夾緊力是在製造過程中關閉或鎖定夾具時施加到工件上的總力。 它通常小於規定的容納能力。 但是,實際夾緊力取決於主軸位置、氣缸面積、氣缸孔、夾緊臂長度和可用氣壓等多種因素。 在大多數情況下,夾緊力大約是氣缸施加的力的 2 到 3 倍。