DESTACO 平頭粘合氯丁橡膠心軸 英制
次數 | 型號 | 瓶蓋寬度(英寸) | 螺紋尺寸 | 總長: | 價錢 | |
---|---|---|---|---|---|---|
A | 507208 | 0.5“ | 5 / 16-18 | 3" | NT$172 | |
A | 225208 | 0.5“ | 5 / 16-18 | 2.25“ | NT$153 | |
A | 105208 | 0.34“ | 8-32 | 1" | NT$148 | |
A | 201208 | 0.38“ | 10-32 | 1.38“ | NT$126 | |
A | 202208 | 0.44“ | 1 / 4-20 | 1.63“ | NT$142 | |
A | 215208 | 0.44“ | 1 / 4-20 | 2.13“ | NT$168 | |
A | 235208 | 0.56“ | 3 / 8-16 | 5.75“ | NT$311 | |
A | 240208 | 0.56“ | 3 / 8-16 | 3.25“ | NT$213 | |
A | 527208 | 0.56“ | 3 / 8-16 | 3.5“ | NT$250 | |
A | 247208 | 0.75“ | 1 / 2-13 | 3.87“ | NT$339 | |
A | 267208 | 0.94“ | 5 / 8-11 | 5" | NT$460 |
平頭粘合氯丁橡膠主軸英寸
這些 Destaco 平頭粘合氯丁橡膠心軸是帶有橡膠塞的螺紋桿,用於將材料固定到工作表面。 這些肘節夾主軸組件可以調整以適應不同厚度的材料,並且可以安裝到兼容的肘節夾(包括手動、動力和液壓夾)上,以保護它們免受磨損/扭曲/彎曲造成的損壞,並確保最佳功能以及航空航天、汽車、食品和包裝行業的焊接、鑽孔和銑削操作中的性能。 當橡膠塞開始磨損時,由於氯丁橡膠構造的尖端,這些心軸消除了損壞的風險。 這些心軸的氯丁橡膠結構在較寬的溫度範圍(-22 華氏度至 220 華氏度)內保持靈活性,從而表現出化學穩定性。 它們還確保延長使用壽命並提供最大夾緊力。 這些耐油且無矽的主軸包括鎖緊螺母,可調節夾緊距離並促進輕鬆、安全的安裝。 這些主軸的硬度高達 85 Shore A,尺寸有 #8-32、#10-32、1/4-20、5/16-18、1/2-13、5/8-11、3/8 -16 、M6、M8、M10 和M12 螺紋尺寸變體,用於快速緊固, Raptor Supplies.
我們還提供不銹鋼結構的主軸,具有耐腐蝕性能。 如果您想訂購這些產品,只需在 Raptor Supplies.
用途
這些 Destaco 平頭粘合氯丁橡膠主軸具有多種功能組合,使其適用於航空航天、汽車以及食品和包裝行業的焊接、鑽孔和銑削操作等應用。
功能
- 這些 Destaco 平頭粘合主軸具有氯丁橡膠結構,可在較寬的溫度範圍內保持靈活性,從而表現出化學穩定性。
- 它們能夠在 -22 華氏度到 220 華氏度的溫度範圍內運行。
- 這些主軸提供高達 85 的邵氏 A 洛氏硬度。
- 這些 Destaco 氯丁橡膠主軸具有耐油和無矽特性,可實現卓越的使用壽命。
- 配置的氯丁橡膠尖端可防止在夾緊操作期間損壞。
- 它們配有鎖緊螺母,以允許在夾緊距離之間進行調整。
- 這些主軸具有螺紋主體,安裝方便且安全。
- Destaco 氯丁橡膠軸有 #8-32、#10-32、1/4-20、5/16-18、1/2-13、5/8-11、3/8-16、M6、M8、用於快速緊固的M10 和M12 螺紋尺寸變體。
兼容配件
- Destaco 215119、225119、235119、424107 和 235110:這些 Destaco 氯丁橡膠帽專為適合該品牌的氯丁橡膠心軸而設計,能夠在 -40 攝氏度到 105 攝氏度的溫度範圍內承受負載
- Destaco 215219、215219-M、225219、225219-M、235219 和 235219-M:這些 Destaco 蓋與該品牌的內螺紋、平頭氯丁橡膠心軸配合使用。 它們採用聚氨酯結構,具有高拉伸性能和抗撕裂性,可承受高達 95 攝氏度的溫度
標準與批准
- 這些 Destaco 平頭粘合氯丁橡膠心軸已通過 ISO 9001:2015 和 ISO 14001:2015 認證。
安裝過程
- Destaco 平頭粘合氯丁橡膠心軸具有螺紋主體,可輕鬆安全地安裝。
常问问题解答
肘節夾能承受多大的壓力?
Destaco 壓緊肘節夾通過肘節機構增加施加的載荷來施加向下的夾緊力。 您可以看到包裝本身的夾緊力,單位為牛頓 (N)。 使用此信息和肘節夾的尺寸來計算出工具必須對一塊木頭施加的壓力程度。 木塊越大,所需的壓力就越大。
主軸的其他變體有什麼作用 Raptor Supplies 提供?
Raptor Supplies 提供 Destaco 平頭粘合主軸、旋轉腳主軸、圓形粘合主軸和六角頭主軸。
Destaco 是否提供不銹鋼結構的主軸?
是的,這些 Destaco 主軸還提供不銹鋼型號,可提供防腐蝕性能並延長使用壽命。 請求這些主軸的報價 Raptor Supplies.
平頭粘合錠子和轉腳錠子有什麼區別?
平頭粘合軸消除了易碎或拋光錶面上的標記,而旋轉腳軸則用於需要夾緊大面積的區域。
哪個主軸更好 - 氯丁橡膠或不銹鋼?
兩種主軸型號都有其獨特的功能。 氯丁橡膠心軸具有氯丁橡膠構造的尖端,可防止夾緊過程中損壞,並通過在較寬的溫度範圍內保持靈活性來表現出化學穩定性。 而不銹鋼主軸可確保延長使用壽命並具有防腐性能,並確保在極高和低溫下具有高拉伸強度。
夾緊力是什麼意思?
夾緊力是在製造過程中關閉或鎖定夾具時施加到工件上的總力。 它通常小於規定的容納能力。 但是,實際夾緊力取決於主軸位置、氣缸面積、氣缸孔、夾緊臂長度和可用氣壓等多種因素。 在大多數情況下,夾緊力大約是氣缸施加的力的 2 到 3 倍。