項目 | 平頭主軸 |
瓶蓋寬度(英寸) | 0.56“ |
總長: | 3.25“ |
螺紋尺寸 | 3 / 8-16 |
尖端 | 氯丁橡膠 |
船高(厘米) | 2.79 |
船長(厘米) | 12.45 |
船寬(厘米) | 13.21 |
HS代碼 | 7318152010 |
原產地 | US |
Destaco 240208 肘節夾主軸組件或平頭粘合氯丁橡膠主軸是帶有橡膠塞的螺紋桿,用於將材料固定到工作表面。 這確保了航空航天、汽車以及食品和包裝行業的焊接、鑽孔和銑削應用的最佳性能和功能。 該 Destaco 240208 肘節夾主軸組件將消除橡膠塞磨損時變形的可能性,並作為肘節夾的替換裝置,保護肘節夾免受磨損/扭曲/彎曲造成的損壞。 主軸可以調節以適應不同厚度的材料,並且可以安裝到兼容的肘節夾具上,包括手動、電動和液壓夾具。 主軸採用氯丁橡膠結構,可在 -20 攝氏度至 100 攝氏度的溫度範圍內保持靈活性,並確保最大夾緊力,從而表現出化學穩定性。 此外,Destaco 240208 肘節夾主軸組件配備了氯丁橡膠尖端,以最大限度地減少損壞,並包括鎖緊螺母調節器以測量夾緊距離。 由於其耐油和無矽特性,該主軸具有出色的使用壽命和 70 - 80 Shore A 硬度。它的承載能力為 750 磅。
Destaco 240208 肘節夾主軸組件或平頭粘合氯丁橡膠主軸提供多種功能組合,使其適用於航空航天、汽車以及食品和包裝行業的焊接、鑽孔和銑削等應用。
答:是的, Raptor Supplies 還提供 Destaco 旋轉腳軸,圓形粘合主軸和六角頭主軸。
A. 平頭粘合主軸減少易碎或拋光錶面上的標記,而旋轉腳主軸用於需要夾緊大面積區域。
A. 兩個主軸因結構而具有獨特的特點。 氯丁橡膠心軸具有氯丁橡膠構造的尖端,可防止露營期間損壞,並通過在較寬的溫度範圍內保持靈活性來表現出化學穩定性。 不銹鋼主軸確保延長使用壽命並具有防腐性能,並確保在極高和低溫下具有高拉伸強度。
A. 夾緊力是通過閉合和鎖定夾具實際施加到工件上的力。 它通常小於規定的容納能力。 實際夾緊力取決於多種因素,例如缸孔、缸面積、主軸位置(夾緊臂長度)和可用氣壓。 在大多數情況下,夾緊力大約是氣缸施加的力的 2 到 3 倍。